絞り込み
外径(Φmm)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(5)
- 40(1)
- 50(1)
穴径(Φmm)
- 6
- 1.8(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.7(2)
- 14(1)
- 15(1)
- 15.875(5)
- 15.88(9)
- 17.9(1)
- 22(2)
- 25.4(89)
- 27(2)
- 31.75(36)
- 31.8(13)
- 32(19)
- 40(10)
- 45(16)
- 50(11)
- 穴径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.0(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 2.0(1)
刃数
- 20(1)
- 24(1)
- 25.4(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 40(2)
- 56(1)
- 60(4)
- 80(1)
- 90(3)
- 100(1)
- 120(2)
ブランド
- MRT(2)
- 岡崎精工(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三洋工具(1)

フライスカッター FC
MRT¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
超硬ソリッドメタルソー CMS
MRT¥4,998~税込¥5,498~1枚当日出荷から翌々日出荷ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
メタルソー (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷から3日以内出荷溝加工、切断加工に便利なハイス鋼(HSS)丸鋸刃です。強靭な粘りと剛性を持ち、一般金属の精密加工に適します。ご使用には別売アーバーが必要です。専用アーバー:37065(軸径6)に取り付けてご使用ください。用途鉄材、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、PVC、材木などの溝入れ・切断加工に。穴径(Φmm)6
サイドカッター SC
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1枚翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。材質SKH51外径公差0~/+0.5
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂