絞り込み
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 102(1)
  • 125(2)
  • 127(1)
  • 160(4)
  • 165(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
穴径(Φmm)
  • 22(2)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 40(4)
  • 50(1)
刃厚(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 29(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 51.265(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
刃数
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 14(1)
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • 岡崎精工(90)
  • イスカル(31)
  • ケナメタル(17)
  • テグテックジャパン(14)
  • 谷テック(13)
  • MRT(11)
  • アサヒ工具(8)
  • サンドビック(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • 大洋ツール(7)
  • スターエム(6)
  • タンガロイ(6)
  • 大同興業(6)
  • 京セラ(3)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • SANDVIK(3)
  • 三洋工具(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(111)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • フライス オクトミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス オクトミル R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポジ形状により低抵抗なカッタです。多くの用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。8つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。オクトミル05および07は、市場で最も包括的なフェースミルカッタシリーズの1つです。オクトミル05および07は、多用途に対応できるように設計されており、高いパフォーマンスと高い安全性を提供します。これらのカッタは、鋼およびステンレス鋼の中程度から粗加工に優れています。8 つの切れ刃を持つカッタは、刃先あたり、コーナーあたりのコストが低いため、従来のカッタよりも経済的です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    23日以内出荷
    中幅の溝加工あるいは片側面・正面加工専用の、非常に経済的で汎用性が高く、軽快な切れ味を誇るディスクミルシステムです。
  • サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ セコ・ツールズ・ジャパン

    サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    直刃タイプのサイドカッタインサートです。
    トラスコ品番694-1245
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    最大径(Φmm)16
  • X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95
  • X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 振動抑制鋼材(デンシメント) - メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E10トラスコ品番488-9496寸法(mm)DCSFWS:9.6、DMM:10寸法LF(mm)20寸法OAL(mm)100
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
  • X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E12トラスコ品番488-7792寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16寸法LF(mm)25.1寸法OAL(mm)140
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    229,800税込252,780
    1個
    19日以内出荷
    強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。
    穴径(Φmm)40寸法DCSFMS(mm)70寸法DCB(mm)40
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ R217.29ー03 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217.29ー03

    セコ・ツールズ・ジャパン
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。
    仕様●RMPX°:3.49●RPMX:17600●ZEFP:8トラスコ品番428-5254寸法(mm)APMXS:3寸法C(mm)(min)74、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)34適合インサートRD..06T1寸法DCX(mm)40寸法DCSFMS(mm)35
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ダブルターボミル R220.64 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルターボミル R220.64 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    4コーナー仕様ながらねじれ角11°とクラス最高のポジ形状を実現、低抵抗で高能率な側面加工が実現可能です。現在の市場で最もポジティブな3次元切れ刃形状を使用することで、消費電力が少なく、切削がスムーズになり、工具寿命が長くなります。優れた 90 度の直角精度と両面インサートを組み合わせることで、表面仕上げが良好になり、コストが削減されます。
    仕様●RMPX°:0.25●RPMX:10000●ZEFP:4トラスコ品番489-5646寸法(mm)APMXE:5、APMXS:15寸法C(mm)(min)65、(max)78取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40寸法DC(mm)40適合インサートZOMX16.寸法DCSFMS(mm)35寸法DCB(mm)16
  • フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407ZN
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSNMX2209AN
  • フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.56ー22

    セコ・ツールズ・ジャパン
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
    寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ISO標準 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。スクエア 6 プランジカッタには、両面インサートが装備され、6 つの切れ刃があります。
    仕様●RPMX:11800●TDZ:M20●ZEFP:3トラスコ品番429-9238寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートXNEX08..L寸法DCSFMS(mm)36.5
  • フライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 溝入れ用サイドカッタ R335.15

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    最適化された独特のチップ形状により機械加工時の切削抵抗の低減と生産性を向上します。円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタシステム。ウェルドン、アーバー、コンビマスタで、クーラント接続を介して利用可能。2つの切れ刃仕様を備えた経済的な軽量切断インサート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス スクエアT4カッタ― セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ―

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    仕様●KAPRS°:90●RPMX:20600●ZEFP:2トラスコ品番429-7626寸法(mm)APMXE:2、APMXS:8、DMM:16、LUX:29取付部(形状)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16寸法OAL(mm)90適合インサートLOEX08..寸法LPR(mm)42
  • フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス スクエアT4カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター (コンビマスター)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
    寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01寸法C(mm)(min)103.1、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40.1適合インサートSPKT140523寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)27
  • フライス ボールノーズカッタ R218.20 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.20

    セコ・ツールズ・ジャパン
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッター R218.24 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッター R218.24

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッタ R218.20 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.20

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ダブルオクトミルハイフィード

    セコ・ツールズ・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    高能率な高送り加工が可能、16コーナー仕様で工具コストも抑えられます。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高送りダブルオクトミルON09インサートには16切れ刃が設定され、高送りでのフェースミル加工に最もコストパフォーマックスの高い選択肢となっています。HSSピンは、インサートをカッタの固定ポケットに確実に保持する事で、セットアップ時間を短縮します。
    寸法(mm)APMXE:7、APMXS:2、RP:10.28取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートON..09
  • フライス  その他 カッター コンタリング加工 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他 カッター コンタリング加工

    セコ・ツールズ・ジャパン
    319,800税込351,780
    1個
    9日以内出荷
    コンタリング加工とプロファイリング加工で高い送り量、大きな切込み深さ、切り屑排出量の向上を実現しています。製造コストの低減に対する顧客の要求に対応します。セコ・ヘリカルSN8-13は、8つの切れ刃を備えた両面インサートを備えており、切れ刃あたりのコストを大幅に削減して、溝加工、側面ショルダー加工、円弧(粗)加工の効率を高めます。ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)、および耐熱合金(S)材料を含む困難な用途向けに設計されたカッターは、左側または右側のヘリックス、半分または完全な効果的な歯のオプション、2つのフロントインサート、長い工具寿命と最大のチップ排出のための多くの半径の選択肢を備えた、アプリケーション固有のサブファミリー設計を提供します。また、信頼性が高く、使いやすいHelical SN8-13は、フロントインサートおよびヘリックスインサートの誤ったインデックス付けを排除し、オペレータのエラーを低減します。
    仕様●RPMX:6500●ZEFP:5●ZNP:30トラスコ品番490-5145寸法(mm)APMXS:68取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)90寸法DC(mm)80適合インサートXO.X1605 / SN.U1306寸法DCSFMS(mm)75寸法DCB(mm)32
  • フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R220.29Iー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:8取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1605
  • フライス 丸駒カッタ R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
  • フライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ ブレード用 R220.29Bー06

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    寸法(mm)APMXS:6取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートRP..1204
  • フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
カッター・メタルソー