絞り込み
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 27(1)
刃厚(mm)
  • 8(1)
ブランド
  • セコ・ツールズ・ジャパン
  • 岡崎精工(33)
  • 大同興業(6)
  • MRT(5)
  • 谷テック(4)
  • イスカル(3)
  • スターエム(3)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(2)
  • エスコ(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • モトユキ(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・ セコ・ツールズ・ジャパン

    サイドカッタ 335.18(旧型)用インサート 335.18-1305・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    直刃タイプのサイドカッタインサートです。
    トラスコ品番694-1245
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    最大径(Φmm)16
  • X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 超硬ソリッド - メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E20トラスコ品番489-2670寸法(mm)DCSFWS:19.2、DMM:20寸法LF(mm)38寸法OAL(mm)95
  • Xヘッド本体 セコ・ツールズ・ジャパン

    Xヘッド本体

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
  • X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様 セコ・ツールズ・ジャパン

    X-HEADS-円筒シャンク 鋼 メートル仕様

    セコ・ツールズ・ジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    セコツールズの交換可能なエンドミルシステムシャンクはさまざまなフライスカッタのタイプと形状に対応し、部品加工のニーズの変化に簡単かつコスト効率よく対応します。
    仕様CZCWS:E12トラスコ品番488-7792寸法(mm)DCSFWS:11.6、DMM:16寸法LF(mm)25.1寸法OAL(mm)140
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LO06インサート形状のハイフィード 4、4コーナ、両面インサート。このインサートは、ランピングへの要求の小さな加工に適しており、強固なデザインによる信頼性があります。さまざまなインサートや切れ刃形状から、用途に合った組み合わせを簡単に見つけることができます。
    取付部(形状)コンビマスターRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R220.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエアT4カッタ― R217.94ー08

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    立壁の荒加工に最適です、非常に大きな切りくず排出量が期待できます。チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。被削材を問わず低コストで高能率な切削が可能です。SQUARE T4 は、粗加工および中仕上げ加工用に作られており、4つの切れ刃と革新的なインサート縦置き設計を備えています。これにより、インサートとカッター本体の接触面が増加し、溝加工、コンタリング加工、プランジング加工での仕上げ面精度が良好になります。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLOEX08..
  • フライス 金型用 カッター (コンビマスター) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター (コンビマスター)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンビマスタは、幅広いシャンクタイプ、長さ、交換可能なカッタヘッドを備えたモジュール式フライスカッタシステムです。さまざまなエクステンションやレデューサにより、最適な工具を構築し、被削材の作業を最適化できます。鋼製、ヘビーメタル、超硬金属製の設定がありますので用途に合わせて選定いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSP R220.21ーSP14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。セコ・ハイフィードSPは、ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、耐熱合金(S)の厳しい材料に対応するため、専用の切削形状とインサートグレードの組み合わせ、最適化されたリード角を備えており、材料の除去率を高め、チップの排出を最大化し、工具寿命を延ばします。様々な加工への汎用性を備えたセコ・ハイフィードSPは、コピーミーリング加工、ランピング、ポケット加工、フェースミーリング加工、プランジ加工を最適化し、工具在庫をさらに削減します。使いやすさを考慮して設計されたこのフライス工具は、シンプルで確実なインサート交換を提供し、オペレータのミス、工作機械のダウンタイム、不良品の発生を防ぎます。
    寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:4.01寸法C(mm)(min)103.1、(max)124取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40.1適合インサートSPKT140523寸法DCX(mm)63寸法DCSFMS(mm)49寸法DCB(mm)27
  • フライス ボールノーズカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 丸駒カッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマカッターによる高能率加工を実現します。丸駒カッタ R217/220.29 は、丸駒サイズも非常に多く取り揃えております。高硬度材や耐熱合金においても安定した加工ができます。丸駒インサートカッタ R217/220.29 は、すべての倣いフライス加工および様々な被削材種での中仕上げ加工および粗加工に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ターボカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3トラスコ品番490-6768寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)110適合インサートXO.X16寸法LPR(mm)54
  • フライス ミニディスク セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニディスク

    セコ・ツールズ・ジャパン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッター用シャンクとなります。円弧補完加工や直線溝入れ加工を得意とする小径サイドカッター335.14用となります。型式末尾 E 超硬シャンクを示します。浅い溝加工、サークリップ溝加工、上部および下部面取り、フルR形状、ねじ切り専用の小径サイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.16 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.16

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ISO規格のTスロットの溝加工が可能です。T 型溝加工専用のスムーズな切削加工で信頼性の高いサイドカッタシステム
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ショルダカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ショルダカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃タイプ2コーナー仕様のショルダカッタです、ノーズRも多数設定ありますので汎用的にご使用いただけます。
    寸法(mm)APMXE:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター XO セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター XO

    セコ・ツールズ・ジャパン
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X16
  • フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220.69

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィード2 R217 4コーナー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートLO..06
  • フライス ISO標準 ショルダーカッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 ショルダーカッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クラシックタイプのショルダカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。
    寸法(mm)APMXE:0RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    サイドカッタ335.19 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:17100●SNHQ:11021102●ZEFP:4●ZNP:8トラスコ品番490-5215取付部(形状)Arbor hole寸法LF(mm)6寸法CW(mm)4寸法DC(mm)63寸法THUB(mm)8寸法CDX(mm)13.6寸法DCSFMS(mm)33寸法DCB(mm)22
  • フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.19 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ミニマスターヘッド セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ミニマスターヘッド

    セコ・ツールズ・ジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
    トラスコ品番489-1108刃長(mm)15寸法LF(mm)20.15材種F40M寸法DC(mm)20
  • フライス  その他 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス その他 カッター SP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタです。
    仕様●RPMX:23600●ZEFP:2トラスコ品番489-5647寸法(mm)DMM:25取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)56寸法LF(mm)98.05寸法DC(mm)34寸法OAL(mm)130適合インサートR335.15-13..寸法CWX(mm)2.65寸法CDX(mm)3.15寸法CWN(mm)1.1
  • フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用 カッター(アルミニウム用) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  金型用 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。
    取付部(形状)アーバ
  • フライス  金型用 カッター SP セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用 カッター SP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
    取付部(形状)コンビマスター
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10) セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッタ R218.19ーΦ20(R10)

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター S セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター S

    セコ・ツールズ・ジャパン
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します
    仕様●RPMX:18400●ZEFP:3●ZNP:12トラスコ品番428-5233寸法(mm)APMXS:44、DMM:25、LUX:58取付部(形状)セコ- ウェルドン寸法LS(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)32寸法OAL(mm)125.5適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)40
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ISO標準 カッター R215 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター R215

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工の実現が可能です。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス クワトロミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02

    セコ・ツールズ・ジャパン
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
カッター・メタルソー