カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • カッター・メタルソー
          • メタルソー(1)
          • サイドカッター(53)

カッター・メタルソー :「R12」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス ショルダカッタ R220.99ー12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ショルダカッタ R220.99ー12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    低コストで高効率な隅削り加工が実現できます。厚みのある4コーナーのポジインサートにより高剛性かつ低抵抗なカッタです。MINI および MIDI SQUAREシリーズには、一般的な鋼、ステンレス鋼や鋳鉄での溝加工、コンタリング加工、フェースミル加に対する高い汎用性があります。
    寸法(mm)APMXE:2.4、APMXS:11取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSONX12
  • フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 仕上げ用フェイスミル R220.30ー12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕上げ用フェイスミルです、刃先調整も可能ですので綺麗な加工面が出せます。CBNインサート設定もあります、鋳鉄の高速仕上げ加工を実現します。このカッタ製品群は、さまざまな被削材種の最高の仕上げ面要件を満たすことができます。ブレーカ形状と材種の組み合わせが包括的に提供されているため、鋳鉄向けの強固な仕様になります。調整可能なポケットにより、優れた刃先高さ精度が保証され、精密なインサートによりカッタのセットアップ作業が軽減されます。片面ポジインサートは低切削抵抗で、直径の大きいカッタの要件を満たす長いワイパーフラットが含まれています。SEEX1203 インサートにはクラウンデザインが採用されており、スピンドルヘッドと被削材に最適化された、優れた仕上げ面と外観を実現します。このインサートは、専用の粗加工インサートを使用した粗仕上げ用の同時加工や、カスタマイズされた刃数設定、ピッチや調整機構を有する仕上げカッタなど、様々な特殊なカッターデザインに最適です。
    寸法(mm)APMXS:1取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE..1203
  • フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 中心刃付きショルダカッタ R216.19ー12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    中心刃付き仕様のため穴あけ、ショルダ加工が可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R220.79ーSC12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..1206
  • フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R217.79ーTurbo12タイプ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    仕様●RPMX:14800●ZEFP:4トラスコ品番430-2377寸法(mm)APMXE:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートXO..1204寸法DCSFMS(mm)42寸法DCB(mm)22
  • フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッタ ハイフィードSC12 R220.21

    セコ・ツールズ・ジャパン
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    汎用用途向けのハイフィードカッタ、4コーナー切れ刃、片面インサートです。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。高トルク機械用のハイフィードカッタ、SCET12インサート用、4つの切れ刃、片面。固定ポケット付きのカッタ本体は、強力な水平機械用に最適化されています。SCET120630Tは厚さ6.35mmのインサート幅で、コーナR3.0mmです。
    寸法(mm)APMXE:9、APMXS:1.5、RP:4.4取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSC..12
  • フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 丸駒カッタ(両面インサート) R220.28ーRN12

    セコ・ツールズ・ジャパン
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    すべての被削材種の倣いフライス加工用途、フェースミル加工、溝加工、スクエアショルダ加工に最適です。丸駒6Rインサートの両面仕様です。
    寸法(mm)APMXS:6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパン

    フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ

    テグテックジャパン
    64,980税込71,478
    1本
    翌々日出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス8ミル

    テグテックジャパン
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG タンガロイ

    溝入れ、切断用サイドカッタ S/ASG

    タンガロイ
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 高送りカッター ハイフィード3 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 高送りカッター ハイフィード3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用用途のハイフィードカッタ、片面インサート3コーナー仕様です。長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。汎用用途向けのハイフィードカッタ、3 つの切れ刃、片面インサート。218.19 インサートシリーズには、さまざまな被削材種の切削形状と材種が幅広く含まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    有効径(Φmm)250取付径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    有効径(Φmm)200取付径(Φmm)40
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ボス付きサイドカッタ TSW タンガロイ

    ボス付きサイドカッタ TSW

    タンガロイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカッタ ASN タンガロイ

    サイドカッタ ASN

    タンガロイ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    有効径(Φmm)160取付径(Φmm)40
  • フライス プランジカッタ R217 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ R217

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。
    取付部(形状)ウェルドン寸法LS(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)200適合インサートSC..1206
  • フライス 面取りカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 面取りカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    大きな面取り加工を可能にします。ターボミルチップを採用した面取りカッタです、チップの刃先処理、材種の組合せが豊富ですので様々な被削材に対応できます。R217/220.49-XO12面取りミルは、2つの切れ刃を持つXOMX12インサート用で、一般的な被削材種にはさまざまな材種が用意されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートXO.X12
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  ISO標準 カッター R215 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター R215

    セコ・ツールズ・ジャパン
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    裏面取り加工の実現が可能です。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 座繰りカッタ R417.19 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 座繰りカッタ R417.19

    セコ・ツールズ・ジャパン
    43,980税込48,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。 。主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。
    取付部(形状)ウェルドンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス サイドカッタ335.29I セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.29I

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10適合インサートRD..10T3
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター RE

    セコ・ツールズ・ジャパン
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フルRまたは3Dプロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:15800●ZEFP:3トラスコ品番430-1879寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)10寸法DC(mm)50適合インサートRD..10T3寸法CDX(mm)12.34寸法DCSFMS(mm)30
  • フライス サイドカッタ335.29 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.29

    セコ・ツールズ・ジャパン
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12適合インサートRP..1204
  • フライス サイドカッタ335.18/25 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    仕様●RPMX:11200●ZEFP:2トラスコ品番428-3712寸法(mm)TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LB(mm)4.3寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)12寸法DC(mm)50適合インサートRP..1204寸法CDX(mm)12.5寸法DCSFMS(mm)30
  • フライス サイドカッタ カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    丸コマタイプのサイドカッターになります。固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています。フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム
    取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ボールノーズカッター R218.24 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ボールノーズカッター R218.24

    セコ・ツールズ・ジャパン
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。汎用工具からセグメント指向工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター サンドビック

    CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター

    サンドビック
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
  • フライス ISO標準 フェイスミルカッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 フェイスミルカッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    クラシックタイプのフェイスミルカッタです。ウェッジクランプ式のため使い易い機構になっております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ イスカル

    カッタ

    イスカル
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番623-1659有効径(Φmm)125取付径(Φmm)32
  • フライス  ISO標準 カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ISO標準 カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    上下面取りが出来るため使い易いです。さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。
    仕様●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3トラスコ品番429-7674寸法(mm)APMXS:7取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40適合インサートSPMX12T3寸法DCX(mm)54寸法DCSFMS(mm)37寸法DCB(mm)22
  • フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス クワトロミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    62,980税込69,278
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    仕様●RMPX°:1.7●RPMX:14200●ZEFP:5トラスコ品番429-6100寸法(mm)APMXE:7、APMXS:11寸法C(mm)(min)91.5、(max)102取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)52適合インサートXO.X12..寸法DCSFMS(mm)47寸法DCB(mm)22
  • フライス ターボミル カッター R220 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220

    セコ・ツールズ・ジャパン
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス  クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス クワトロミル カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSE.X1204
  • 高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル

    高送り加工用ラジアスカッタ AJX

    三菱マテリアル
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
    用途高送り加工用。
  • フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス プランジカッタ

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス ターボミル カッター R220.69 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ターボミル カッター R220.69

    セコ・ツールズ・ジャパン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
カッター・メタルソー