絞り込み
ブランド
- オーエスエンジニアリング(30)
- ノーブランド(28)
- NEOTEC(榮製機)(20)
- 東海(15)
- チバ・テクノ(9)
- ギガ・セレクション(8)
- MSTコーポレーション(6)
- ファーステック(5)
- ソディック(5)
- 前田シェルサービス(4)
- TRUSCO(3)
- EASTECH(イーステック)(3)
- 忍足研究所(OSHITARI)(3)
- PAPS(パップス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
放電加工機とは、対象物に放電し加工する機械です。硬い材質の金属などを精密にコントロールしながら加工するために用いるもので、金型製作などの現場で活用されています。放電加工機の機能を最大限に引き出すために、CAD/CAMシステムのソフトウェアなどと組み合わせて利用することもあります。放電加工機関連商品には、金型加工に利用されている形彫放電加工機、先端的な物に利用されているワイヤ放電加工機などの種類があり、利用目的によって使い分けられます。

パイプ電極(黄銅単穴管)
オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(20本)当日出荷から5日以内出荷成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%長さL(mm)400
つばめワイヤプラス
ソディック¥57,980~税込¥63,778~1箱(5kg×4巻)ほか5日以内出荷荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応用途高精度寸法 線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。仕様【パラフィン】×
イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)
オーエスエンジニアリング(3件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781箱(5L×4袋)当日出荷特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りくださいセット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状
パイプ電極(黄銅単穴管)
オーエスエンジニアリング(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(20本)当日出荷から5日以内出荷成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%長さL(mm)300
パイプ電極(真鍮・スリット入り)
チバ・テクノ¥6,998~税込¥7,698~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質真鍮
パイプ電極(銅・中空)
チバ・テクノ¥3,998~税込¥4,398~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質銅
水用高性能フィルター
東海¥22,980~税込¥25,278~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。方式内圧式圧力方式内圧式
給電子(ファナック用)
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781袋(2個)当日出荷仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)
チバ・テクノ¥15,980~税込¥17,578~1箱(3kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
ワイヤー放電加工用フィルター
EASTECH(イーステック)¥29,980~税込¥32,978~1箱(2本)3日以内出荷放電加工用のフィルターです。高さ(mm)300外径(Φmm)340圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
つばめHQワイヤ
ソディック¥63,980~税込¥70,378~1箱(5kg×4巻)ほか5日以内出荷最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
はやぶさEXワイヤ
ソディック¥63,980~税込¥70,378~1箱(10kg×2巻)ほか5日以内出荷なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
マグキャッチフィルター専用オプション
前田シェルサービス¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)
チバ・テクノ¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg×1巻)ほか翌日出荷から翌々日出荷JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上真円度(μm)1直径許容差(mm)±0.001
パイプ電極(銅・スリット入り)
チバ・テクノ¥6,398~税込¥7,038~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質銅
パイプ電極(真鍮・中空)
チバ・テクノ¥3,998~税込¥4,398~1セット(300mm×20本)ほか翌日出荷メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。材質真鍮
ステンレス製スクリュージャッキ
NEOTEC(榮製機)¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
フィンガーホルダー
NEOTEC(榮製機)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。材質マルテンサイト系ステンレス鋼
水用高性能フィルターOMFフィルタ
忍足研究所(OSHITARI)¥25,980~税込¥28,578~1箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
ステンレス製ワイヤーカットクランプ
NEOTEC(榮製機)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
水用フィルター
東海¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)6日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。 ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。仕様(内ろ紙)有適合機種三菱電機DWC-90(B.SB.SZ.SZ-P)DWC-110(A.PA.SA.Z.SZ.SZ-P).150SZ 牧野フライス EE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)500方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式ろ過精度標準
TKF 真鍮カプラ
東海¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷から翌々日出荷真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)
東海¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷から6日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5高さ(mm)330タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)
東海¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)翌々日出荷から5日以内出荷放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
イオン交換樹脂カートリッジ式純水器
EASTECH(イーステック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷使用済樹脂の廃棄が無用。ワンタッチで簡単装着。シャワー散水方式で樹脂寿命UP。専用コロ装備なのでケース移動が簡単。タンク交換の際に梱包不要。使用温度範囲(℃)1~49(最適温度/15~30)材質(ケース)SUS430(ステンレス)最大使用圧力(MPa)0.34材質(樹脂部)カチオン樹脂/アニオン樹脂