放電加工機とは、対象物に放電し加工する機械です。硬い材質の金属などを精密にコントロールしながら加工するために用いるもので、金型製作などの現場で活用されています。放電加工機の機能を最大限に引き出すために、CAD/CAMシステムのソフトウェアなどと組み合わせて利用することもあります。放電加工機関連商品には、金型加工に利用されている形彫放電加工機、先端的な物に利用されているワイヤ放電加工機などの種類があり、利用目的によって使い分けられます。
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イオン交換樹脂 オーエスエンジニアリング

    イオン交換樹脂

    オーエスエンジニアリング(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5L×2袋)ほか
    当日出荷
    特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
    その他袋入りのイオン交換樹脂をお届けします。詰め替え、使用済樹脂の廃棄処理はお客様にて行ってください。
  • イオン交換樹脂 ノーブランド

    イオン交換樹脂

    ノーブランド(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5L×2袋)
    当日出荷
    高い交換容量と優れた再生効率を持つイオン交換樹脂です。
    仕様50:50サイズ5L
  • パイプ電極(銅・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリング

    パイプ電極(黄銅単穴管)

    オーエスエンジニアリング(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さL(mm)400成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
  • パイプ電極(黄銅単穴管) オーエスエンジニアリング

    パイプ電極(黄銅単穴管)

    オーエスエンジニアリング(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さL(mm)300成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
  • つばめワイヤプラス ソディック

    つばめワイヤプラス

    ソディック
    57,980税込63,778
    1箱(5kg×4巻)ほか
    5日以内出荷
    荒加工から仕上げ加工まであらゆる用途に対応
    用途高精度寸法 線径公差+0,-0.002 mm、真円度は0.001 mm以内で管理しています。仕様【パラフィン】×
  • ノズル(ファナック用) ノーブランド

    ノズル(ファナック用)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様AWF適合機種α-A、B、C、iA、iB、 series
  • ノズル(牧野フライス用) ノーブランド

    ノズル(牧野フライス用)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    仕様Type 8適合機種EE、EH、EC、U、EU Series使用箇所上部・下部
  • 給電子(ファナック用) ノーブランド

    給電子(ファナック用)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様汎用/AWF(Long Length)適合機種α-C、iA、iB、 series使用箇所上部・下部サイズ(mm)4×12×23純正品番A290-8110-X750
  • イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付) オーエスエンジニアリング

    イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)

    オーエスエンジニアリング(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1箱(5L×4袋)
    当日出荷
    特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。
    セット内容イオン交換樹脂5L×4袋水切り袋ビニール袋回収用コンテナBOXPPバンド2本宅配便送り状その他使用済のイオン交換樹脂を回収します。回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。(回収サービスのご利用方法)1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
  • はやぶさEXワイヤ ソディック

    はやぶさEXワイヤ

    ソディック
    63,980税込70,378
    1箱(20kg×1巻)ほか
    5日以内出荷
    なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上
    用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)仕様【パラフィン】×
  • パイプ電極(真鍮・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,998税込7,698
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリング

    パイプ電極(銅単穴管)

    オーエスエンジニアリング
    3,798税込4,178
    1箱(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    長さL(mm)300成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
  • ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35) チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅65:亜鉛35)

    チバ・テクノ
    19,980税込21,978
    1箱(5kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2700系黄銅(銅65:亜鉛35)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2700W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • 水用高性能フィルターOMFフィルタ 忍足研究所(OSHITARI)

    水用高性能フィルターOMFフィルタ

    忍足研究所(OSHITARI)
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    独特なろ紙折りを用いた長寿命構造で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
    用途金型加工に。仕様内ろ紙:無圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)最大使用圧力(MPa)0.25
  • ノズル(ファナック用) ノーブランド

    ノズル(ファナック用)

    ノーブランド
    7,898税込8,688
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様AWF(自動結線)適合機種α‐iD2,iE使用箇所下部
  • 水用高性能フィルター 東海

    水用高性能フィルター

    東海
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高性能ろ紙の使用により、初期ろ過時の汚濁発生を低減します。 内ろ紙はフィルター内部の水液の偏りを低減し、ろ紙本来の性能を最大限に発揮することにより長寿命化を図ることができます。
    圧力方式内圧式方式内圧式
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給電ダイス(三菱電機) オーエスエンジニアリング

    給電ダイス(三菱電機)

    オーエスエンジニアリング
    6,498税込7,148
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
  • スタンダードフィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング

    スタンダードフィルター(ソディック)

    オーエスエンジニアリング
    15,980税込17,578
    1箱(2本)ほか
    5日以内出荷
    適合メーカーソディック
  • パイプ電極(銅単穴管) オーエスエンジニアリング

    パイプ電極(銅単穴管)

    オーエスエンジニアリング
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    5日以内出荷
    長さL(mm)400成分Cu:約99.95%、PB:約0.028%
  • つばめHQワイヤ ソディック

    つばめHQワイヤ

    ソディック
    63,980税込70,378
    1箱(5kg×4巻)ほか
    5日以内出荷
    最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質
    用途きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現 しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。仕様【パラフィン】×
  • マグキャッチフィルター専用オプション 前田シェルサービス

    マグキャッチフィルター専用オプション

    前田シェルサービス
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    マグキャッチフィルター用オプションです。樹脂ボウルに対応しない液体をご使用の場合には、金属ボウルに変更してください。
    トラスコ品番357-8074全長(mm)180全幅(mm)115
  • ワイヤカットクランプ ファーステック

    ワイヤカットクランプ

    ファーステック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    熱処理を行ったステンレススチールを使用
    材質SUS440
  • ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40) チバ・テクノ

    ワイヤー電極線(銅60:亜鉛40)

    チバ・テクノ
    15,980税込17,578
    1箱(3kg×1巻)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    JIS規格C2800系黄銅(銅60:亜鉛40)の硬質線ワイヤ。厳重な管理によって製造され、安定した品質を提供します。外径寸法精度(線径許容差)は±0.001、真円度0.001mm以内で製造しています。
    材質JIS C2800W記号H伸び(%)0.4以上直径許容差(mm)±0.001真円度(μm)1
  • パイプ電極(銅・スリット入り) チバ・テクノ

    パイプ電極(銅・スリット入り)

    チバ・テクノ
    6,398税込7,038
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質
  • パイプ電極(真鍮・中空) チバ・テクノ

    パイプ電極(真鍮・中空)

    チバ・テクノ
    3,998税込4,398
    1セット(300mm×20本)ほか
    翌日出荷
    メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
    材質真鍮
  • ステンレス製スクリュージャッキ NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製スクリュージャッキ

    NEOTEC(榮製機)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
  • フィンガーホルダー NEOTEC(榮製機)

    フィンガーホルダー

    NEOTEC(榮製機)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。
    材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ワイヤーカットクランプ ギガ・セレクション

    ワイヤーカットクランプ

    ギガ・セレクション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一個単位での販売
    材質SUS440硬度HRC45-50熱処理真空焼入
  • ワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂 TRUSCO

    ワイヤー放電加工機用イオン交換樹脂

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3185材質スチレン系質量(kg)3.4
  • ステンレス製ワイヤーカットクランプ NEOTEC(榮製機)

    ステンレス製ワイヤーカットクランプ

    NEOTEC(榮製機)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
    材質SUS403焼入硬度HRC50°適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKF 真鍮カプラ 東海

    TKF 真鍮カプラ

    東海
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
    材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
  • TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)

    東海
    26,980税込29,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    外径(Φmm)300高さ(mm)330圧力方式内外圧式仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5タイプサイドカプラ方式内外圧式圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
  • TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海

    TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)

    東海
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
    外径(Φmm)150高さ(mm)450内径(Φmm)72圧力方式外圧式適合放電加工油用質量(kg)2.8方式外圧式
  • ロングライフフィルター(普及品) ノーブランド

    ロングライフフィルター(普及品)

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300
  • ノズル(西部電機用) ノーブランド

    ノズル(西部電機用)

    ノーブランド
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    仕様AWF
  • ピンチローラー ノーブランド

    ピンチローラー

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    使用箇所Feed Section
  • 回収ローラー ノーブランド

    回収ローラー

    ノーブランド
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    使用箇所Feed Section
  • ノズル(三菱電機用) ノーブランド

    ノズル(三菱電機用)

    ノーブランド
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
放電加工機関連商品