20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403 焼入硬度HRC50° 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180度首振りが可能なクランプホルダー 調整機能を搭載しておりワーククランプ後に水平調整が可能です。 フィンガーホルダーシリーズと組み合わせて様々なワーククランプが可能になります。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 タイプ首振りタイプ
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)ベースホルダー
5mm以下の薄物ワーククランプに優位です。 両勝手が使用できるため薄物だけでなく、小物クランプにもご使用頂けます 既存のベースホルダーBH-100に薄物ワークのクランプ機能を追加したモデルになります。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ワイヤーカットバイス(WPV-150AJN/150N)の丸物クランプ用オプションです。 Φ48~Φ95までの丸物ワークをクランプ出来ます。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。 また、スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大・小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
1個
899,800 税込989,780
3日以内出荷

厚さ(mm)22 アゴの深さ(mm)80 質量(kg)4.3、7(ワーク最大) 精度平行度/直角度:0.002mm以内 適合ワークスタンド取付穴M8
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

用途WUB用オプション。大径保持用Vブロック。 質量(kg)40(最大保持可能ワーク) 材質マルテンサイト径ステンレス鋼 クランプ可能外径(Φmm)取付ピッチ80mm時、クランプ可能径Φ60~230mm。取付ピッチ120mm時、クランプ可能径Φ140~310mm。取付ピッチ160mm時、クランプ可能径Φ220~390mm。取付ピッチ200mm時、クランプ可能径Φ370~500mm
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

セット内容スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密微調ベース
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)MAX150×150(ワーク) 最大積載量(kg)15以下 材質S50C 質量(kg)12 高さ調整範囲(mm)±1(軸受) 仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷

材質SUS303 適合ボルトM6 質量(kg)0.02 全長(mm)34
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)ベースホルダー
ワークテーブル0ライン加工と機械下ノズル干渉防止加工のリバーシブル使用可能
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)1.7/個
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個) 材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)13.5、(ワーク)最大20 調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5 最大寸法(mm)(ワーク)200×220 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

厚さ(mm)22 質量(kg)4.3 直角度(mm)0.002以内 アゴの深さ(mm)80 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ワーク質量(kg)7
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

NEOTEC(榮製機)ワイヤーカットバイス
RoHS
ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)Vブロック
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)