絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • オーエスエンジニアリング(30)
  • ノーブランド(28)
  • NEOTEC(榮製機)(20)
  • 東海(15)
  • チバ・テクノ(9)
  • ギガ・セレクション(8)
  • MSTコーポレーション(6)
  • ソディック(5)
  • 前田シェルサービス(4)
  • TRUSCO(3)
  • EASTECH(イーステック)(3)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(3)
  • PAPS(パップス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーカット用割出機エロワタイプ ファーステックワイヤーカット用割出機エロワタイプファーステック
1,798,000税込1,977,800
1台
30日以内出荷
エロワ社のクイックチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます・15度単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用いただけます
材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
ワイヤーカット用割出機3Rタイプ ファーステックワイヤーカット用割出機3Rタイプファーステック
1,698,000税込1,867,800
1台
30日以内出荷
システム3R社のマニュアルチャックが取り付けられています・防塵防水IP68仕様 ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定できます 15°単位の単能割り出しと回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5割出数24分割、15°±5"
ワイヤーカット用割出台ERコレットタイプ ファーステックワイヤーカット用割出台ERコレットタイプファーステック
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
ERコレットタイプの非常に高精度な割り出し台です。 市販のDIN規格ERコレットが使用できます 防塵防水IP68仕様・ERコレットとコレットナットはステンレス製ではありません ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます 15度単位の単能割出と回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス
ワイヤーカット用割出台3爪チャックタイプ ファーステックワイヤーカット用割出台3爪チャックタイプファーステック
1,398,000税込1,537,800
1台
30日以内出荷
精密3爪スクロールチャックタイプの非常に高精度な割り出し台です ステンレス製で防塵防水IP68仕様・ダブルベアリング内蔵で、耐久性に優れており、素早く、高い精度で加工物を固定することができます。 15度単位の単能割出と回転ができます・研削・切削・放電・ワイヤー・彫刻・測定に幅広くご使用頂けます
材質ステンレス質量(kg)7.6精度(mm)回転:0.003繰返し精度(mm)0.003貫通穴径(Φmm)本体:21中心高さ(mm)60±0.5把握範囲(mm)Φ1-25
ワイヤカットクランプ ファーステックワイヤカットクランプファーステック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質SUS440
放電加工機関連商品