絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(6)
  • 5(14)
シャンク径(Φmm)
  • 11
  • 2(16)
  • 3(90)
  • 3.15(8)
  • 4(141)
  • 5(108)
  • 6(216)
  • 6.3(8)
  • 6.35(17)
  • 7.7(13)
  • 8(219)
  • 10(246)
  • 12(198)
  • 14(12)
  • 15(8)
  • 16(95)
  • 18(16)
  • 20(56)
  • 25(35)
  • 32(26)
材質
  • ハイス(18)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イワタツール(6)
  • エスコ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 岡部工具(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ドリル HS S柄 90LCD イワタツールドリル HS S柄 90LCDイワタツール
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
材質HSS角度(°)90°角度小数90
4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-4
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 11 mm/コーティング)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-4B
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4B
ドリル HS S柄 90CDL イワタツールドリル HS S柄 90CDLイワタツール
8,898税込9,788
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコート角度小数90
HSS センタードリル A形 左刃90° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃90°イワタツール
7,598税込8,358
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
HSS センタードリル A形 左刃60° イワタツールHSS センタードリル A形 左刃60°イワタツール
5,998税込6,598
1本
12日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具
3,098税込3,408
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
面取り・バリ取り