絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2~21.6(1)
  • 6.3(1)
  • 8(4)
  • 9.3~24.7(1)
  • 15.5(1)
  • 16.3(1)
  • 17(1)
  • 18.2(1)
  • 20(1)
  • 22.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 20
  • 2(6)
  • 3(35)
  • 3.15(5)
  • 4(58)
  • 5(66)
  • 6(120)
  • 6.3(5)
  • 6.35(22)
  • 7.7(8)
  • 8(105)
  • 10(128)
  • 11(8)
  • 12(82)
  • 12.5(4)
  • 14(8)
  • 15(4)
  • 16(38)
  • 18(6)
  • 25(18)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(5)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 超硬合金(6)
  • (4)
ブランド
  • グーリング(7)
  • イワタツール(6)
  • 富士元工業(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
面面 富士元工業面面富士元工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1全長(mm)125シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップC32GUX切刃形状1枚刃
トグロンハードSP 90° ALDコーティング イワタツールトグロンハードSP 90° ALDコーティングイワタツール
61,980税込68,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
デカモミ 富士元工業デカモミ富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷
センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃
モミエコ2 富士元工業モミエコ2富士元工業
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他
エコメン 富士元工業エコメン富士元工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ 723グーリング
72,980税込80,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質超微粒子穴角(センタ)90°
超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723 グーリング超硬NCスポットドリル 90° 面取り レギュラ F723グーリング
81,980税込90,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。FIREコーティングを施しており、高速可能が可能で長寿命です。
用途アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
68,980税込75,878
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)120°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。仕様ノンコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
81,980税込90,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。その結果、次工程ツイストドリルのガイドになります。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)120°
面取り・バリ取り