絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.3(8)
  • 0.4(6)
  • 0.5(11)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 0.8(5)
  • 0.9(3)
  • 1(8)
  • 1.1(5)
  • 1.2(5)
  • 1.3(5)
  • 1.4(6)
  • 1.5(5)
  • 1.6(5)
  • 1.7(5)
  • 1.8(5)
  • 1.9(5)
  • 2(4)
  • 3(11)
シャンク径(Φmm)
  • 3
  • 2(16)
  • 3.15(8)
  • 4(141)
  • 5(108)
  • 6(216)
  • 6.3(8)
  • 6.35(17)
  • 7.7(13)
  • 8(219)
  • 10(246)
  • 11(19)
  • 12(198)
  • 14(12)
  • 15(8)
  • 16(95)
  • 18(16)
  • 20(56)
  • 25(35)
  • 32(26)
材質
  • ハイス(43)
  • 超硬合金(42)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • イワタツール(63)
  • グーリング(7)
  • 岡部工具(3)
  • 大洋ツール(3)
  • エスコ(2)
  • WIDIN(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIXI(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ミニター(1)
  • ワルター(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 日進(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティング イワタツール超硬センタードリル A形 強ねじれ60° ALDコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬表面処理ALD刃数2タイプAtype回転方向右刃センター穴角(°)60
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール高速面取り工具トグロン マルチチャンファーイワタツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
HSS SPセンターシャープ 90° イワタツールHSS SPセンターシャープ 90°イワタツール
889税込978
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツールSPセンター90°超硬 ノンコートイワタツール
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
超硬 SPセンター 90° イワタツール超硬 SPセンター 90°イワタツール
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬刃数2全長(mm)40表面処理ノンコート回転方向右刃シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
HSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 60° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理TiCN回転方向右刃面取り角度(°)60
HSS SPセンター 120° TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 120° TiCNコーティングイワタツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN
HSS SPセンター 120° イワタツールHSS SPセンター 120°イワタツール
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコート
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。表面処理Fireコーティング穴角(センタ)90°
NCスポッテイングドリル グーリングNCスポッテイングドリルグーリング(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
ウエブが薄く、従って研磨してもシンニングする必要がありません。 チゼル幅が極端に短いため鋭利な円錐型のセンター穴を取ることができます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、特殊焼き入れ鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、鋳鉄。材質ハイスHSS先端角(°)120表面処理FIREコーティングシャンク径公差h6
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティングイワタツール
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3先端角(°)90/140材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツールトグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティングイワタツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃数2全長(mm)50シャンク径(mm)3面取り角度(°)90材質超硬表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティングイワタツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
表面処理DLC回転方向右刃
トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツールトグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプイワタツール
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
刃数1面取り角度(°)90材質超硬回転方向右刃切刃形状1枚刃
HSS SPセンターシャープ 60° イワタツールHSS SPセンターシャープ 60°イワタツール
889税込978
1本
翌々日出荷
材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング超硬NCスポッティングドリルロング90°グーリング
8,498税込9,348
1本
4日以内出荷
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル60° グーリング超硬NCスポッティングドリル60°グーリング
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬NCスポッティングドリル145° グーリング超硬NCスポッティングドリル145°グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°ロングALTコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様ロングタイプにより深穴は勿論、バリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。ALTコーティングにより耐熱性・耐酸化性・潤滑性に優れ安定した高温硬さを有するコーティングとなります。
用途軟硬/炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/銅の加工材質超硬刃数5枚刃表面処理ALTコーティング
超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティング イワタツール超硬トグロンマルチチャンファー90°゛DLCコーティングイワタツール
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
トグロン形状の5枚刃仕様でバリを抑えて超高速に加工する事が可能となります。DLCコーティングの採用によりアルミ合金・銅・プラスチックの加工に最大に威力を発揮します。
用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数5枚刃表面処理DLCコーティング
面取り・バリ取り