絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(8)
  • 0.15(4)
  • 0.2(6)
  • 0.3(4)
  • 0.8(7)
  • 0.9(5)
  • 1(29)
  • 1.2(8)
  • 1.3(15)
  • 1.5(16)
  • 1.6(8)
  • 2(8)
  • 2.1(4)
  • 2.2(4)
  • 2.3(4)
  • 2.4(4)
  • 2.5(6)
  • 3(8)
  • 3.5(5)
  • 4(20)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 2(16)
  • 3(90)
  • 3.15(8)
  • 5(108)
  • 6(216)
  • 6.3(8)
  • 6.35(17)
  • 7.7(13)
  • 8(219)
  • 10(246)
  • 11(19)
  • 12(198)
  • 14(12)
  • 15(8)
  • 16(95)
  • 18(16)
  • 20(56)
  • 25(35)
  • 32(26)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(56)
  • 超硬合金(55)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • イワタツール(50)
  • 協和精工(20)
  • グーリング(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
  • エスコ(5)
  • ワルター(5)
  • TRUSCO(4)
  • 岡部工具(4)
  • WEBA(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • WIDIN(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • マパール(2)
  • 日進(2)
  • タイテックス(2)
  • イリックス(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 60° モノタロウセンタードリル 60°モノタロウ(30件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
NCスポッティングドリル 90° TiNコート モノタロウNCスポッティングドリル 90° TiNコートモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
センタードリル 60° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 60° TiAlCNコートモノタロウ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%コーティングTiAlCN先端角(°)60化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
センタードリル 90° TiAlCNコート モノタロウセンタードリル 90° TiAlCNコートモノタロウ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質HssコーティングTiAlCN先端角(°)90
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
カウンターシンク TRUSCOカウンターシンクTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
超硬センタードリル A形 60° イワタツール超硬センタードリル A形 60°イワタツール
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。 溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に柔らかい材料に適しています。 耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しています。
面取りカッター穴付 大見工業面取りカッター穴付大見工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
硬く、粘りのない材質の加工向けです。
用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
面取りカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)面取りカッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
溶製ハイス使用C面取り用カッター
材質コバルトハイス切刃形状その他
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
ロングセンタードリル THECUTロングセンタードリルTHECUT(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
両刃仕様で経済的 センターモミ専用(ドリルがぶれない)
材質HSS先端角(°)118表面処理ノンコート加工内容直溝
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
2,498税込2,748
1本
当日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
SPセンター90°コート付 イワタツールSPセンター90°コート付イワタツール
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティング
カウンターシンク ALPENカウンターシンクALPEN(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃
HSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティング イワタツールHSS SPセンター 90° ロングタイプ TiCNコーティングイワタツール
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCN刃数2回転方向右刃面取り角度(°)90
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
OptiMill面取りミル (4枚刃) マパールOptiMill面取りミル (4枚刃)マパール(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
材質超微粒子超硬合金表面処理HP214コーティング刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金刃先形状片刃センター穴角(°)90
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
3,500税込3,850
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIRYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から6日以内出荷
溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツールトグロンハードドリル ショート ALDコーティングイワタツール
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ALD回転方向右刃
NCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556 グーリングNCスポットドリル 120° 面取り レギュラ 556グーリング
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタリングと面取りを同時加工出来ます。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金、チタン、チタン合金、耐熱鋼の加工仕様ノンコーティング材質HSS穴角(センタ)120°
SPセンター60° イワタツールSPセンター60°イワタツール
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ノンコート
超硬NCセンタードリル DIXI超硬NCセンタードリルDIXI
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌々日出荷
1工程で位置決めと面取りが可能です。 高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。 高速、高送りができます。
用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。仕様ノンコーティング材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,098税込7,808
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
SPセンター60°コート付 イワタツールSPセンター60°コート付イワタツール
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
4,498税込4,948
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー イワタツール高速面取り工具トグロン マルチチャンファーイワタツール
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。 糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数5先端角(°)90材質超硬被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金回転方向右刃切刃形状その他センター穴角(°)90
弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-R YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝R形センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
SPセンター60°超硬コート付 イワタツールSPセンター60°超硬コート付イワタツール
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
面取り・バリ取り