絞り込み
ブランド
  • グーリングジャパン
  • モノタロウ(18)
  • ワルター(837)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(201)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(172)
  • エスコ(143)
  • イワタツール(111)
  • シャビーブ(79)
  • 富士元工業(66)
  • WEBA(62)
  • 岡部工具(41)
  • THECUT(32)
  • 岡崎精工(30)
  • ムラキ(30)
  • ハーマンビルツ(28)
  • グーリング(27)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • イリックス(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTec グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角90°SpyroTecグーリングジャパン
4,398税込4,838
1本
当日出荷
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTec グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角60°SpyroTecグーリングジャパン
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°フラットポイント レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
テーパ半角45°面取り用ミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコートグーリングジャパン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。材質超硬表面処理FIREコート
面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコート グーリングジャパン面取り用ミーリングカッタ 90°R型 レギュラFIREコートグーリングジャパン
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
四分円切れ刃を持ったR刃形のミーリングカッタです。先端は切れ刃の無いフラットセンタです。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り用。トラスコ品番181-2221材質超硬全長(mm)66先端r:2先端径(mm)6表面処理FIREコートシャンク径(mm)10刃径(mm)10
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパンデバリング レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
内壁にダメージを与えないバリ取り加工ができます。短い加工時間でバリ取り加工が可能です。最小クーラント15barです。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート給油方式内部給油
デバリング レギュラTiAlNコート グーリングジャパンデバリング レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取りをミーリング加工でおこなえます。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬表面処理TiAlNコート
デバリング レギュラ グーリングジャパンデバリング レギュラグーリングジャパン
62,980税込69,278
1本
20日以内出荷
穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTec グーリングジャパン高能率面取りカッタ レギュラ 5枚刃 先端角120°SpyroTecグーリングジャパン
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
5つの異なるスパイラル角と不等分割溝の採用により、振動を抑制します。高靭性の超微粒子超硬母材とTiAlNコーティングを採用し、長寿命が得られます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ、耐熱鋼材質超硬刃数5枚先端角(°)120表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5501の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-0129セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンク3面平取りシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラTiAlNコートグーリングジャパン
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。5500の6本組セットです。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番181-3219セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSCO刃数3枚先端角(°)90シャンクプレーンシャンク表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラグーリングジャパン
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。327の6本組セットです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-5362セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90°セット レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク90°セット レギュラグーリングジャパン
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。476の6本組セットです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番180-8495セット内容6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク90° ロング用 TiAlNコート グーリングジャパンカウンターシンク90° ロング用 TiAlNコートグーリングジャパン
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。ワーク深部の面取り加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。その他SpyroTec材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiAlNコート
カウンターシンク90° レギュラTiNコート グーリングジャパンカウンターシンク90° レギュラTiNコートグーリングジャパン
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。TiNコーティングが施されており、長寿命です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90表面処理TiNコート
カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリングジャパンカウンターシンク90° レギュラ 10.4mmグーリングジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク60° レギュラ グーリングジャパンカウンターシンク60° レギュラグーリングジャパン
6,398税込7,038
1本
20日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTec グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク3面平取り SpyroTecグーリングジャパン
4,998税込5,498
1本
20日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。スリップ防止用3面平取り付きシャンクを採用しています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄その他3面平取り付きシャンク材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリングジャパンカウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTecグーリングジャパン
4,698税込5,168
1本
10日以内出荷から20日以内出荷
可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
面取り・バリ取り