絞り込み
ブランド
  • PROCHI(プロチ)
  • モノタロウ(18)
  • ワルター(837)
  • タイテックス(732)
  • ノガ(201)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(172)
  • エスコ(142)
  • イワタツール(111)
  • シャビーブ(79)
  • WEBA(62)
  • 富士元工業(62)
  • 岡部工具(41)
  • THECUT(32)
  • 岡崎精工(30)
  • ムラキ(30)
  • ハーマンビルツ(30)
  • グーリング(27)
  • 協和精工(24)
  • ウォーターミルズ(24)
  • RYOCO(菱高精機)(21)
  • イリックス(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
材質
  • ハイス(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング
TINカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)TINカウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiN
カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)
14,980税込16,478
1セット
翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
ALカウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)ALカウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティングTiAIN
HSS カウンターシンク90° PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク90°PROCHI(プロチ)
2,298税込2,528
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。刃数3先端角(°)90材質HSS切刃形状3枚刃
ALカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)ALカウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)
26,980税込29,678
1セット
翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)にTiAIN(チタンアルミナイト)コーティングを施したこのカウンターシンクは、優れた耐摩耗性と耐熱性を提供します。TiAINコーティングは、特に高温下での切削性能を向上させ、長時間の使用でも高い耐久性を発揮します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiAIN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
TINカウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)TINカウンターシンクセット 90°PROCHI(プロチ)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を基にした素材に、TiN(チタン窒化物)コーティングを施すことで、耐摩耗性と耐熱性が大幅に向上しています。長時間の使用でも刃先が劣化しにくく、安定したパフォーマンスを維持します。
用途特殊鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、炭素鋼、工具鋼の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティングTiN刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。刃数1先端角(°)90材質HSS切刃形状1枚刃
1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)1枚刃 TiNコーティング カウンターシンク 60°PROCHI(プロチ)
4,798税込5,278
1本
翌日出荷
TiNコーティングのカウンターシンクです。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。
多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)多刃 カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。先端角(°)90切刃形状その他
穴付き カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)穴付き カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS先端角(°)90切刃形状その他
MTシャンク カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)MTシャンク カウンターシンク 60°PROCHI(プロチ)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。MTシャンクです。
用途面取り加工用。
HSS カウンターシンク75° PROCHI(プロチ)HSS カウンターシンク75°PROCHI(プロチ)
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工用。
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 60° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 60°PROCHI(プロチ)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
切刃形状その他
カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
7,798税込8,578
1個
翌日出荷
切刃形状その他
面取り・バリ取り