絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 1.8(4)
  • 2(7)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 6.35(1)
  • 7(6)
  • 8(12)
  • 10(6)
  • 12(7)
  • 12.5(1)
  • 12.7(2)
  • 16(4)
  • 25(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(6)
  • WEBA(3)
  • 岡崎精工(2)
  • イリックス(1)
  • ノガ(1)
  • NTツール(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

面取り・バリ取り :「7mm」の検索結果

面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンターシンク TiNコート モノタロウカウンターシンク TiNコートモノタロウ(15件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
面取りカッター NTツール面取りカッターNTツール(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
用途柔らかく、粘りのある材質の加工用刃角a(°)90面取角度90°切刃形状その他
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク岡崎精工
6,698税込7,368
1本
当日出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク岡崎精工
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
6,298税込6,928
1本
当日出荷から9日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0 90°WEBA
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
カウンターシンク(TiNコーティング) イリックスカウンターシンク(TiNコーティング)イリックス
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途さら座ぐり、面取り、バリ取りに。材質ハイス(高速度鋼)シャンク径公差h9先端角(°)90刃数3表面処理窒化チタンコーティング切刃形状3枚刃
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ[丸軸]カウンターシンク(HSS)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
HSS(ハイス)製。
用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック刃数3先端90°
超硬ミニWR面取カッターロング EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターロングEIKO(栄工舎)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子全長(mm)100表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
2.0x 47mm/ 6.0R センタードリル(軸 6.0mm/R型) エスコ2.0x 47mm/ 6.0R センタードリル(軸 6.0mm/R型)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)47エスコ品番EA824EK-2
2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形) エスコ1.5x 47mm/60x120° センタードリル(軸 6.0mm/2形)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EJ-1.5材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)1.5
2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/コーティング) エスコ2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/コーティング)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)47表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-2
面取り・バリ取り