Tスロット :「カッター研磨」の検索結果
Tスロットとは、フライス盤などの切削機械に取り付けて、T溝を加工するために使う工具です。Tスロットの種類には、TスロットカッターやTスロットエンドミルなどがあります。Tスロットで行う加工は軸方向に対して直行する方向の加工。より硬い材質の加工には左右交互のねじれ角を持つ千鳥刃Tスロットを用います。工具の刃が左右交互のねじれ角を持つため、切削性に優れ、より効率のよい切削や被切削性の悪い材料の切削を効率よく行うことが可能です。加工する材質や求められている制度により、刃の枚数やTスロットの種類、千鳥刃にするか通常刃にするかなどが異なります。
関連キーワード
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)65
首径(mm)Φ4
刃径(Φmm)10
刃幅(mm)3
柄径(Φ)10
首長(mm)15
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)65
首径(mm)Φ4
刃径(Φmm)10
刃幅(mm)5
柄径(Φ)10
首長(mm)15
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)80
首径(mm)Φ6
刃径(Φmm)15
刃幅(mm)5
柄径(Φ)12
首長(mm)20
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)110
首径(mm)Φ15
刃径(Φmm)40
刃幅(mm)3
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)100
首径(mm)Φ13
刃径(Φmm)30
刃幅(mm)5
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10
全長(mm)90
首径(mm)Φ9
刃径(Φmm)20
刃幅(mm)3
柄径(Φ)12
首長(mm)22
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14
全長(mm)130
首径(mm)Φ18
刃径(Φmm)50
刃幅(mm)3
柄径(Φ)20
首長(mm)30
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)100
首径(mm)Φ13
刃径(Φmm)30
刃幅(mm)3
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数14
全長(mm)130
首径(mm)Φ18
刃径(Φmm)50
刃幅(mm)5
柄径(Φ)20
首長(mm)30
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数8
全長(mm)80
首径(mm)Φ6
刃径(Φmm)15
刃幅(mm)3
柄径(Φ)12
首長(mm)20
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数12
全長(mm)110
首径(mm)Φ15
刃径(Φmm)40
刃幅(mm)5
柄径(Φ)16
首長(mm)24
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れた独自のMCO(コバルトハイス)材を使用したTスロットカッター。研磨面、寸法精度にこだわった至極の一品。
刃数10
全長(mm)90
首径(mm)Φ9
刃径(Φmm)20
刃幅(mm)5
柄径(Φ)12
首長(mm)22
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- アングルカッター
- Tスロット
- 座ぐり工具・カッター
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。