絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • FKD(フクダ精工)(66)
  • 岡崎精工(30)
  • 大洋ツール(22)
  • エスコ(12)
  • カーメックス(12)
  • ノガ(11)
  • RS PRO(10)
  • WIZ'A(9)
  • プラス工具(7)
  • アサヒ工具(7)
  • 三洋工具(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • THECUT(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ウォーターミルズ(4)
  • TRUSCO(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 粂田ギムネ製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターボーイ 90° BIG DAISHOWAセンターボーイ 90°BIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
カッターボーイ BIG DAISHOWAカッターボーイBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。 3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。 超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27シャンク径(mm)12トラスコ品番306-1124材質超硬刃数1質量(g)200下穴径(Φmm)(最小)5シャンク長(mm)45全長L(mm)83加工径(mm)(最大)25首下長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

専用カッター