V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)0~+1
材質HSS
角度公差±15'
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数2枚刃
リード角右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
超硬素材にこだわりました。刃型にこだわりました。コーティングにこだわりました。
材質超硬
表面処理OK-Aコートプレミアム
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
材質SKH51
刃数3
ミドルタイプだから、芯ブレが少なく折れにくく、正確な穴あけができます。3つの鋭利な先端(3mm以上)が切削抵抗を少なくし、きれいな穴あけができます。(メーカー比)
用途木材の研削に
全長(mm)92
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
寸法(mm)20、深穴加工:40
軸六角軸
適合材一般木材
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)600~1300
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
チタンコーティング仕上げだから、寿命が3倍長持ち。クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に
全長(mm)92
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
寸法(mm)15、深穴加工:40
軸六角軸
適合材一般木材
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)600~1300
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ハイス
仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○
トラスコ品番447-0401
質量(g)12
適合ホルダTNホルダ(EL0608)
刃先角度(°)60
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途
材質超超微粒子合金
刃数4枚刃
ねじれ角(°)0
刃先の強度大(スクイ角15°)、バッキング刃付け。難削材加工に有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理TiCNコーティング
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51
穴径d(Φmm)25.4
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途六角ボルト(JISB1180)用
材質SKH51
表面処理窒化処理
公差(mm)(ザグリ径)h8
ドリル径公差(mm)h8
脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工
材質SKH51
刃径公差(mm)+0.2/0
案内径公差(mm)0/-0.05
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途スタンダード裏ザグリ
材質コバルトハイス
刃数4
外径公差(mm)+0.05/0
ソリッドのキーシードカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.035
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質超硬 超微粒子
表面処理Pコーティング
外径公差(mm)±0.05
クロスシンニング加工で喰い付きが良く、穴あけがスムーズ。
用途木材の研削に
全長(mm)92
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
寸法(mm)10、深穴加工:40
軸六角軸
適合材一般木材
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)600~1300
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様六角穴付ボルト用
材質高速度鋼(SKH56)
材質HSS
刃数2
外径公差(mm)0~+0.2
リード角右フレ25°
ドリル径公差(mm)0~-0.05
スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。
用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金
材質超硬Z20
刃数6
表面処理ノンコート
首長(mm)7
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途
材質超硬K種G2
用途木材の穴あけに
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
材質本体:炭素鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)六角:6.35
色ゴールド
直径(Φmm)12
穴深さ(mm)40
適正回転数(min-1)600~1300
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
用途木材の穴あけに
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤
材質本体:炭素鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)六角:6.35
色ゴールド
直径(Φmm)18
穴深さ(mm)40
適正回転数(min-1)600~1300
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。