両側に等しい角度の切れ刃をもつ角度フライス。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51
刃数4枚刃
リード角右ネジレ12°
案内径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。
材質SKH51
刃数4枚刃
リード角右ネジレ15°
案内径公差(mm)0~-0.05
外径公差0~+0.2
MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。研磨面にこだわりました。寸法精度にこだわりました。
材質MCO(コバルトハイス)
表面処理なし
強力型・右刃・右ネジレ15°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質コバルトハイス
外径公差(mm)+1/0
角度θ(°)45
角度公差(度・分)±1°
粉末ハイス+TiNコート
用途スクエア溝加工
材質粉末ハイス
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.25/0
公差(mm)(刃厚)0/-0.03
超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途ザグリ加工
材質超硬 K10
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.2/0
公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
ソリッドの千鳥刃Tスロットカッター
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理ノンコート
外径公差(mm)0/-0.05
公差(mm)【刃厚】0/-0.05
ソリッドのアンギュラカッターロング
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工
材質超硬 超微粒子
全長(mm)130
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.1/0
角度公差±10'
ソリッドのアンギュラカッター
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工
材質超硬 超微粒子
全長(mm)80
表面処理ノンコート
外径公差(mm)+0.1/0
角度公差±10'
用途スクエア溝加工
材質超硬 超微粒子
表面処理HF-DLCコーティング
外径公差(mm)0/-0.05
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能空回り防止の三角軸です。
用途木材の切削に
皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
皿取角度は90度です。
ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。
刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う
材質普通鋼
全長(mm)39
有効長(mm)15
材質超微粒子超硬
先端角(°)30
刃形スパイラル
角度(°)150
シャンクテーパシャンク
表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
面取角度両角30°
材質ハイス
トラスコ品番441-3253
セット内容(内径カウンターシンク)C12・C20・C30、(外径カウンターシンク)EX28、(アダプター)CH0950・CH0970
質量(g)165
1組
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)27
シャンク径(mm)12
トラスコ品番306-1124
材質超硬
刃数1
質量(g)200
下穴径(Φmm)(最小)5
シャンク長(mm)45
全長L(mm)83
加工径(mm)(最大)25
首下長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質超硬K種G2
刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
形状スクレーパータイプ
全長(mm)200
質量(g)180
仕上げの形状クロムメッキ
1個
¥6,198
税込¥6,818
73日以内出荷
ビス等の下穴加工と埋め込み用の皿取り加工を同時に行えます。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせています。
用途アルミ/鉄兼用
材質ハイス材
外径(Φmm)【外ドリル】9
『フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- ボアタイプ
- 柄付タイプ
- モジュラータイプ
- 専用カッター
- スローアウェイドリル
- ロケーター・ねじ・工具
- カッター関連備品
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。