絞り込み
ブランド
  • ユニカ(34)
  • ミヤナガ(10)
  • ハウスビーエム(8)
  • サンコーテクノ(5)
  • Hakken(コンセック)(4)
  • シブヤ(4)
  • コバルテック(4)
  • ニシノ(3)
  • マキタ(2)
  • DIAMOND(2)
  • TRUSCO(1)
  • サンピース(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 40
  • 25(89)
  • 29(86)
  • 32(134)
  • 35(96)
  • 38(117)
  • 45(86)
  • 50(105)
  • 60(100)
  • 65(153)
  • 70(123)
  • 75(129)
  • 80(146)
  • 90(112)
  • 100(114)
  • 110(129)
  • 120(124)
  • 130(103)
  • 150(96)
  • 160(113)
  • 170(88)
有効長(mm)
  • 35.5(1)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 70(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 130(5)
  • 135(10)
  • 150(12)
  • 170(4)
  • 200(1)
  • 250(4)
  • 260(4)
  • 300(2)
  • 360(1)
  • 370(2)
  • 420(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5(1)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 150(1)
  • 172(1)
  • 188(1)
  • 190(2)
  • 195(1)
  • 270(4)
  • 282(1)
  • 288(2)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 313(1)
  • 330(2)
  • 433(2)
  • 483(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ兼用コアドリル・フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル・フルセットハウスビーエム(15件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。
用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。有効長(mm)130全長(mm)310セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(SDSシャンク)ユニカ(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットシブヤ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
湿式ダイヤモンドコアビット マキタ湿式ダイヤモンドコアビットマキタ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
穴あけ深さ(mm)260
ダイヤモンドコアドリル TRUSCOダイヤモンドコアドリルTRUSCO(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C最大加工厚(mm)30
ダイモドリルライトビット シブヤダイモドリルライトビットシブヤ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガハイブリットコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM Hakken(コンセック)コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドMHakken(コンセック)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。
用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。有効長(mm)260全長(mm)313仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ
ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエムドラゴンダイヤモンドコアドリルハウスビーエム(3件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカUR21 乾式ダイヤ ボディユニカ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
FRP用コアドリル(セット) ミヤナガFRP用コアドリル(セット)ミヤナガ
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル (ボディ)ハウスビーエム(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から7日以内出荷
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130全長(mm)172刃厚(mm)3使用ドリルPCD-230適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
FRP用コアドリル(カッター) ミヤナガFRP用コアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)ユニカ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)Hakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプハウスビーエム(1件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット シブヤダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービットシブヤ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。
適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
UR21 複合材用 ボディ ユニカUR21 複合材用 ボディユニカ
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370LHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
UR21 金属木材用 ボディ ユニカUR21 金属木材用 ボディユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
UR21 金属木材用 SDSシャンク ユニカUR21 金属木材用 SDSシャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
スマートONEレーザ Aねじ M Hakken(コンセック)スマートONEレーザ Aねじ MHakken(コンセック)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。
適合機種SPNシリーズ、SPZシリーズ、SPMシリーズ、SPOシリーズ寸法(mm)スパナ掛け:36穴あけ深さ(mm)370ロッドA
かんた君2 シブヤかんた君2シブヤ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。
用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等有効長(mm)200シャンク径(mm)13・SDS適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼刃厚(mm)3.2
DIAMOND コアビット DIAMONDDIAMOND コアビットDIAMOND
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
オールコアドリルL150 サンコーテクノオールコアドリルL150サンコーテクノ
7,598税込8,358
1本
当日出荷から9日以内出荷
有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
UR21 振動用 ボディ ユニカUR21 振動用 ボディユニカ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカUR21 乾式ダイヤ SDSシャンクユニカ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 振動用 STシャンク ユニカUR21 振動用 STシャンクユニカ
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
【細径から大口径までのベーシックモデル。】硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
DLコア充電 ミヤナガDLコア充電ミヤナガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)40
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。トラスコ品番423-4089有効長(mm)130刃厚(mm)3刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル