絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 40
- 25(91)
- 29(83)
- 32(134)
- 35(95)
- 38(117)
- 45(86)
- 50(102)
- 60(99)
- 65(149)
- 70(118)
- 75(122)
- 80(137)
- 90(108)
- 100(106)
- 110(124)
- 120(119)
- 130(99)
- 150(91)
- 160(107)
- 170(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35.5(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(3)
- 70(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(3)
- 135(9)
- 150(11)
- 170(4)
- 200(1)
- 250(4)
- 260(4)
- 300(2)
- 360(1)
- 370(2)
- 420(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.5(1)
- 10(2)
- 13(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 65(1)
- 150(1)
- 172(1)
- 188(1)
- 190(2)
- 195(1)
- 270(4)
- 282(1)
- 288(2)
- 300(1)
- 310(1)
- 313(1)
- 330(2)
- 433(1)
- 483(1)
ブランド
- ユニカ(33)
- ハウスビーエム(8)
- ミヤナガ(7)
- サンコーテクノ(5)
- コバルテック(4)
- Hakken(コンセック)(3)
- シブヤ(3)
- ニシノ(3)
- マキタ(2)
- TRUSCO(1)
- サンピース(1)
- DIAMOND(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ダイモドリルライトビット
シブヤ(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
マルチ兼用コアドリル (ボディ)
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から7日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
UR21 乾式ダイヤ ボディ
ユニカ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 複合材用 ボディ
ユニカ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク
ユニカ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
FRP用コアドリル(セット)
ミヤナガ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
UR21 振動用 ボディ
ユニカ¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)
ハウスビーエム¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷から5日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
ダイモドリル(ハイパワータイプ) ブルービット
シブヤ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷4面スパナ掛りです。鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。適合機種TSA-165、TS-255有効長(mm)300
UR21 複合材用ショート ボディ
ユニカ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
サイディングウッドコア 替刃
ハウスビーエム¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷から7日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)3.5
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)
Hakken(コンセック)¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
かんた君2
シブヤ¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷日立、マキタ、リュービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル専用ドライビットです。 回転専用で使用します。 13mmシャンクとSDSシャンクが標準付属です。用途被削材:鉄筋コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・モルタル・押出し成形セメント等適合機種日立・マキタ・リョービ・ボッシュ・ヒルティ等の電気ドリル(回転専用)セット内容13mmシャンク&SDSシャンク(両シャンク標準付属)、センターピン、ガイドプレート(サイズごと)、クイックアダプター×各1個材質刃部:ダイヤモンドセグメント、センターピン:炭素鋼有効長(mm)200刃厚(mm)3.2シャンク径(mm)13・SDS
UR21 ALC用 ボディ
ユニカ¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
オールコアドリル
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ドラゴンALC用コアドリル(ボディのみ)
ハウスビーエム¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
”単機能コアドリル E&S”マルチタイプ(回転ドリル用)
ユニカ¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ有効長(mm)135
ミニコアC250 40mm
コバルテック¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。備考延長バー使用可有効長(mm)250外径(mm)40内径(mm)34
プロコアA370 40mm
コバルテック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長370Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。備考延長バー使用可有効長(mm)370外径(mm)40内径(mm)34
ブルコアA300 40mm
コバルテック¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。用途電動コアドリル用湿式コアビット。備考延長バー使用可有効長(mm)300外径(mm)40内径(mm)34