コアドリル :「振動用コアドリル」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
被削材ブロック・レンガ、モルタル 適合電動機振動ドリル
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ 有効長(mm)135
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

UR21 換気扇用セット(110・160)振動用 ユニカ 動画あり
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード・スレート・窯業系サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDB-T220 口径(mm)110+160 関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UR21 振動用ロング SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)200 適合品番【センタードリル】CDB-T280 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UR21 振動用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDB-T220 適合電動機軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plus 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 振動用ロング STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
【有効長200mmのロングタイプ。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)200 適合品番【センタードリル】CDB-T280 適合電動機振動ドリル シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UR21 振動用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。細径から大口径までのベーシックモデル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDB-T220 適合電動機振動ドリル シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
用途ヒューム管、コンクリートの切削。 全長(mm)300 有効長(mm)135
1セット
45,230 税込49,753
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります