マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
全長(mm)172
刃厚(mm)3
使用ドリルPCD-230
適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
有効長(mm)150
全長(mm)330
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容カッター、センターピン、シャンク
材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼
刃厚(mm)3.5
有効長(mm)150
全長(mm)190
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ
刃厚(mm)2.5
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)
適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ
全長(mm)310
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板。振動モード:ブロック、レンガ、モルタル
有効長(mm)130
刃厚(mm)3
有効長(mm)150
全長(mm)190
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ
刃厚(mm)2
ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現できます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切断屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ
刃厚(mm)2
適合材ALC材(鉄筋入)、石膏ボード
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
全長(mm)195
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼
刃厚(mm)3.5
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)195
有効長(mm)150
適合材鉄筋コンクリート、質量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディング等
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
材質刃先:超硬チップ
刃厚(mm)2.5
適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。
有効長(mm)150
全長(mm)330
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容カッター、センタードリル、シャンク
材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ
刃厚(mm)2.5
ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。
有効長(mm)150
全長(mm)330
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容カッター、センタードリル、シャンク
材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ
刃厚(mm)2
ホールソー・コアドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。