パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
仕様差込:SDSシャンク
使用条件回転+振動
防塵カバーにより穴あけ時の粉塵をかぶらず楽々穴あけ!
KI独自のエコシャンク採用により、1本のシャンクで全サイズ共通使用可!
用途金属系・サイディング系・木材等の張り天井材への大口径切削作業
仕様差込:SDSシャンク
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。
トラスコ品番510-6964
有効長(mm)150
刃厚(mm)2
シャンク形状SDS
刃径(mm)22
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。