絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21.5(1)
- 23(1)
シャンク形状

SDSplus

SDSプラス(126)

SDSマックス(66)

ストレート(54)

テーパー(6)

六角軸(147)

約(1)
全長(mm)
- 250(1)
溝長(mm)
- 200(1)
材質
- 合金工具鋼(1)
ブランド
- ユニカ(1)
ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)
ユニカ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル