絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 37(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(2)
全長(mm)
  • 370
  • 85(45)
  • 90(56)
  • 95(37)
  • 100(69)
  • 110(56)
  • 115(22)
  • 120(20)
  • 125(32)
  • 150(57)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(18)
  • 250(38)
  • 280(95)
  • 305(30)
  • 320(35)
  • 400(20)
  • 450(51)
  • 600(20)
  • 1000(37)
溝長(mm)
  • 250(2)
250
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • 合金工具鋼(1)
クロムモリブデン鋼・合金工具鋼
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビット TE-YX ヒルティ(HILTI)ドリルビット TE-YXヒルティ(HILTI)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
特殊形状のX型カーバイトチップにより鉄筋にかみこみにくくなりました。(同社比1/4)穴明けスピードアップ(同社比10%アップ)と長寿命(同40%アップ)を両立しました。切粉の排出のよい溝つきらせん部で、速い穿孔速度。
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
max アングルチゼル BOSCH(ボッシュ)max アングルチゼルBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。全長(mm)370材質クロムバナジューム鋼

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル