絞り込み
ブランド
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • Freud(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 38(1)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 85(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
溝長(mm)
  • 32
  • 35(14)
  • 40(12)
  • 42(22)
  • 45(63)
  • 50(111)
  • 55(30)
  • 65(43)
  • 70(21)
  • 75(22)
  • 90(47)
  • 100(72)
  • 120(20)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(58)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(44)
材質
  • 超硬合金(1)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂用半月ドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ショート)ニチアロイ(日本超硬)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
リバーシブルグルージョイントビット FreudリバーシブルグルージョイントビットFreud
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
軸径(Φmm)12刃径(Φmm)38刃長(mm)32全長(mm)70

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル