コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。 材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C) 全長(mm)65 被削材磁器タイル等 有効長(mm)20 シャンク形状ストレート
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)54.7 刃長(mm)49 全長(mm)102 ベアリング外径(Φmm)12.7
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷

軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)50.5 刃長(mm)13 全長(mm)51 傾斜角度a(°)30
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります