絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.3
- 3.4(132)
- 3.5(138)
- 4(100)
- 4.3(137)
- 4.5(99)
- 4.8(93)
- 5(128)
- 5.5(100)
- 6(135)
- 6.4(101)
- 8(102)
- 10(110)
- 10.5(109)
- 12(104)
- 12.5(97)
- 14.5(97)
- 16(99)
- 18(99)
- 20(91)
- 22(87)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(1)
- 100(1)
溝長(mm)
- 23(1)
- 45(1)
材質
- 超硬合金(2)
ブランド
- ミヤナガ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1本ほか当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル