絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.2
- 3.4(132)
- 3.5(138)
- 4(100)
- 4.3(137)
- 4.5(99)
- 4.8(93)
- 5(128)
- 5.5(100)
- 6(135)
- 6.4(101)
- 8(102)
- 10(110)
- 10.5(109)
- 12(104)
- 12.5(97)
- 14.5(97)
- 16(99)
- 18(99)
- 20(91)
- 22(87)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(4)

ストレート(3)
全長(mm)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
- 115(2)
- 116(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(2)
- 166(3)
溝長(mm)
- 36(1)
- 50(2)
- 65(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 100(2)
材質
- 超硬合金(8)
ブランド
- ミヤナガ(7)
- サンコーテクノ(2)
- H&H(1)
- KIドリル(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
ミヤナガ・サンコーテクノ・H&H・KIドリル・ニチアロイ(日本超硬)
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)
ミヤナガ(20件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用
ミヤナガ(50件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から7日以内出荷硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ
ミヤナガ(8件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
デルタゴンビット 振動用 ロング
ミヤナガ¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
コンクリートドリル
KIドリル¥679税込¥7471本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
磁器タイル用ドリル
H&H¥869税込¥9561個翌日出荷から8日以内出荷外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
樹脂用半月ドリル(ショート)
ニチアロイ(日本超硬)¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)用途樹脂材質K10表面処理ノンコート
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル