絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(108)
  • ミヤナガ(105)
  • ユニカ(96)
  • サンコーテクノ(79)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(42)
  • ハウスビーエム(38)
  • マキタ(37)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ヒルティ(HILTI)(32)
  • DIA-T(27)
  • 関西工具製作所(24)
  • コマドリル(22)
  • RS PRO(20)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • KIドリル(16)
  • ALPEN(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 7(7)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 10.5(6)
  • 12(7)
  • 12.5(4)
  • 12.7(4)
  • 14(7)
  • 14.5(4)
  • 15(5)
  • 16(7)
  • 17(5)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 22(5)
  • 25(7)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(9)
シャンク形状
SDSマックス(9)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
六角軸(4)
全長(mm)
  • 90(3)
  • 110(4)
  • 115(1)
  • 160(3)
  • 165(1)
  • 215(1)
  • 250(5)
  • 260(3)
  • 280(6)
  • 320(3)
  • 340(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 520(3)
  • 540(3)
  • 550(2)
  • 650(2)
  • 1320(1)
  • 1340(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 17(2)
  • 19(1)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(8)
  • 250(2)
  • 360(1)
  • 384(1)
  • 400(9)
  • 800(1)
  • 1200(1)
10・20・30・35・45・50・100・150・170・200・250・360・384・400・800・1200
材質
  • クロムモリブデン鋼(10)
  • タングステン鋼(3)
  • 超硬合金(13)
  • (1)
  • 電着ダイヤモンド(2)
クロムモリブデン鋼・タングステン鋼・超硬合金・鋼・電着ダイヤモンド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット S4 ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(36件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
シャンクSDSプラス
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)磁器タイルドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼全長(mm)90有効長(mm)45シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
SDS-maxビットSpeedX BOSCH(ボッシュ)SDS-maxビットSpeedXBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から10日以内出荷
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
六角軸ブルポイント17H×280L BOSCH(ボッシュ)六角軸ブルポイント17H×280LBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
焼き入れ不要先端から100mmまで再研磨可能!破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17全長(mm)280適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
SDS-max 8Xビット BOSCH(ボッシュ)SDS-max 8XビットBOSCH(ボッシュ)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。 フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。 高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。 刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけ適合機種SDS-maxハンマードリル材質炭素鋼、刃部:フルカーバイドヘッド、超硬一体成刃数4シャンクSDS-max
磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドドリルビット(回転専用)BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
回転専用、乾式ドリルビットです。ビットの先端の高品質のダイヤモンドで、高い耐久性を実現します。ワックスがビット自体の中に充填されており穿孔部分を冷却します。冷却水、ワックスは必要なく、穴あけ前の準備や穴あけ後の清掃の負担を大幅に軽減します。
用途被削材:磁器タイル他すべてのタイル。材質刃部:ダイヤモンド、胴部:鋼材(S45C)全長(mm)65被削材磁器タイル等有効長(mm)20シャンク形状ストレート
SDSビットVシリーズ BOSCH(ボッシュ)SDSビットVシリーズBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1セット(3本)
当日出荷から3日以内出荷
高品質超硬チップを採用しています。 切り粉の排出性能に優れた新設計の切り溝です。
全長(mm)110材質超硬チップ
maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)maxーSDSプラスアダプターBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225トラスコ品番732-5754
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌々日出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチールシャンク径(Φmm)10
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール被削材コンクリート用シャンク径(Φmm)10
SDSフラットチゼル 60mm BOSCH(ボッシュ)SDSフラットチゼル 60mmBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)250シャンクSDS-plusシャックトラスコ品番378-6471刃幅(mm)60
ケミカルアンカシャンク BOSCH(ボッシュ)ケミカルアンカシャンクBOSCH(ボッシュ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ケミカルアンカー使用時のかくはんに使用します。
全長(mm)90トラスコ品番378-4100刃幅(mm)12.7
SDSブルポイント BOSCH(ボッシュ)SDSブルポイントBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)14シャンク形状SDS-plus軸全長(mm)250適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
磁器タイル用超硬ドリルビット BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用超硬ドリルビットBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
驚きの貫通力と耐久性!冷却水不要!左右非対称の独自形状でスムーズな穴あけ!
全長(mm)90
セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)セルフシャープニング RTec SpeedBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
欠品中
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18全長(mm)400シャンクSDS-maxトラスコ品番378-5483
maxアスファルトカッター BOSCH(ボッシュ)maxアスファルトカッターBOSCH(ボッシュ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。材質クロムバナジューム鋼
SDS-max用 打撃専用 コールドチゼル BOSCH(ボッシュ)SDS-max用 打撃専用 コールドチゼルBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ディスクグラインダー等で簡単に研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効率的な作業が可能です。
用途溝切り・角出し幅(mm)25全長(mm)280トラスコ品番378-5491適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマーシャンク形状SDS-max
SDS MAX-8X ハンマービット BOSCH(ボッシュ)SDS MAX-8X ハンマービットBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。正確な位置決めができる、角度90°のピラミッド型センタリングチップと切粉の排出を促進する4枚刃のデザインは、穿孔中の芯ブレを抑えて真円に近い穴あけが可能です。フルカーバイドヘッド(超硬一体成型)で抜群の耐久性を実現します。高強度鉄筋コンクリートへの穴あけに抜群です。鉄筋に当たっても刃先の損傷を最小限に抑えます。刃先の新溶着技術で、強固に一体化。耐熱性と耐衝撃性に優れています。タフな作業で先端温度が急上昇してもヘッドが取れにくい安心設計です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材、等への穴あけシャンクSDS-max
SDSプラス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から11日以内出荷
冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)全長(mm)80適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付適合板厚(mm)20シャンク13mm
SDSプラス タイルチゼル BOSCH(ボッシュ)SDSプラス タイルチゼルBOSCH(ボッシュ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
max アングルチゼル BOSCH(ボッシュ)max アングルチゼルBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
再研磨可能です。
用途コンクリートはつり作業。全長(mm)370材質クロムバナジューム鋼
ビシャン BOSCH(ボッシュ)ビシャンBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。材質クロムバナジューム鋼トラスコ品番733-0308山数5×5本体質量(g)1132サイズ(mm)60×60
max ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)max ケミカルアンカーBOSCH(ボッシュ)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
市販ソケット使用です。
材質クロムバナジューム鋼シャンク19mm角
ケミカルアンカー BOSCH(ボッシュ)ケミカルアンカーBOSCH(ボッシュ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
市販ソケット使用します。
適合機種GBH2-23E(RE)、GBH2-23REA、GBH2-26RE、GBH2-26DE、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GBH3-28DRE、GBH4-32DFR、GBH36V-LIN(VH)、GBH36V-LIN(VFH)、GBH36V-LI、GBH-36VF-LI寸法L(mm)98差込角(mm)19
ブルポイント BOSCH(ボッシュ)ブルポイントBOSCH(ボッシュ)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から7日以内出荷
再研磨がカンタン!ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。径(Φmm)18適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
SDSマックス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)全長(mm)650被削材コンクリート有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSプラス吸じんドリルビット BOSCH(ボッシュ)SDSプラス吸じんドリルビットBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット適合機種SDSプラスハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)被削材コンクリートシャンク形状SDSプラス
SDSマックス吸じんドリルビットセット BOSCH(ボッシュ)SDSマックス吸じんドリルビットセットBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
先端から粉塵を集じんしながら穴あけ作業ができます。高い集じん効率で作業者の健康を守ります。超硬一体型4枚刃のチップで高い耐久性を実現します。ケミカルアンカー施工に最適です。着脱可能な除塵パイプは、耐久性に優れ、パイプ内で目詰まりを起こした際にも簡単に清掃ができます。
用途コンクリートの穴あけ付属品吸じんビット、コネクター適合機種SDS-maxハンマードリル材質先端:超硬、胴部:鉄、パイプ:鋼材(X5CrNi18-10)、コネクター:プラスチック全長(mm)650被削材コンクリート本体寸法(mm)51×650×57有効長(mm)400シャンク形状SDS-max
SDSプラスビット S4L ショートタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4L ショートタイプBOSCH(ボッシュ)
699税込769
1本
3日以内出荷
新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。材質(先端)タングステン、(本体)スチール全長(mm)160シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)5.5有効長(mm)100商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
X-LOCK ミーリングダイヤ BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ミーリングダイヤBOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。取付方式X-LOCK刃先径(Φmm)20外径(Φmm)125有効長(mm)35アズワン品番64-8358-75
X-LOCK ドライスピードダイヤ BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ドライスピードダイヤBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンド穴あけドリルです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途タイル、磁器タイルの穴あけ作業に。外径(Φmm)125取付方式X-LOCK
ロッカクセルフシャープブルポイント 280mm BOSCH(ボッシュ)ロッカクセルフシャープブルポイント 280mmBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280差込角(mm)17H
SDSゴーギングコンクリート BOSCH(ボッシュ)SDSゴーギングコンクリートBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンクリートの溝堀に最適です。
全長(mm)250トラスコ品番732-5771幅(mm)【溝掘り】22質量(g)350
UNEO 振動ビット BOSCH(ボッシュ)UNEO 振動ビットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
UNEO専用ビットです。
用途ブロック・モルタル用。材質刃先:超硬チップ
UNEO 木工鉄工ビット BOSCH(ボッシュ)UNEO 木工鉄工ビットBOSCH(ボッシュ)
579税込637
1個
7日以内出荷
UNEO専用ビットです。
用途木工・鉄工用。
maxアース打ち込み棒 BOSCH(ボッシュ)maxアース打ち込み棒BOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
10Φアース棒用です。
全長(mm)260穴径(Φmm)16.6トラスコ品番733-0341材質クロムバナジューム鋼
max ゴーギングレンガ BOSCH(ボッシュ)max ゴーギングレンガBOSCH(ボッシュ)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ブロックレンガ用の溝掘り作業用です。
用途コンクリート溝掘り作業。幅(mm)32全長(mm)320トラスコ品番733-0359材質クロムバナジューム鋼

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル