コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「再研磨」の検索結果
関連キーワード
焼き入れ不要。先端から100mmまで再研磨可能!。破つり効率20%アップ!
シャンク径(mm)六角軸17
全長(mm)280
適合電動工具17H用/日立、ボッシュ、マキタ、リョービ等の六角軸ハンマードリル、破つりハンマー
自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ)
”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
直径(Φmm)18
全長(mm)400
シャンクSDS-max
トラスコ品番378-5483
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
自己研磨特性を持ち再研磨不要!
破つり効率30%アップ!
長さ(mm)280
差込角(mm)17H
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
厚みの変わらないチゼル形状により、使用中先端が自動的に再研磨されます。太径だから打撃力に優れ刺さりにくいです。
用途溝きり・角出しに。
全長(mm)280
シャンク形状SDS-max
幅(mm)25
刃幅(mm)25
再研磨がカンタン!。ディスクグラインダー等でカンタンに研磨が可能で、しかも熱処理の必要がありません。常に効果的な作業が可能です。
用途解体・ハツリ作業に。
径(Φmm)18
適合機種日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDS-maxシャンクハンマードリル/破つりハンマー
シャンク径(Φmm)14
シャンク形状SDS-plus軸
全長(mm)250
適合機種デウォルト、パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。