絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(23)
  • 3.5(25)
  • 4(17)
  • 4.3(26)
  • 4.5(17)
  • 5(22)
  • 6(23)
  • 8(15)
  • 8.5(18)
  • 10(21)
  • 10.5(24)
  • 12(21)
  • 12.5(20)
  • 12.7(15)
  • 14.5(21)
  • 16(18)
  • 18(18)
  • 19(19)
  • 20(17)
  • 22(18)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(20)
シャンク形状
SDSマックス(7)
シャンク形状
ストレート(1)
シャンク形状
テーパー(2)
シャンク形状
六角軸(13)
全長(mm)
  • 90(4)
  • 100(7)
  • 110(6)
  • 115(4)
  • 116(11)
  • 125(6)
  • 150(8)
  • 166(9)
  • 170(6)
  • 216(3)
  • 280(13)
  • 316(3)
  • 320(3)
  • 420(4)
  • 466(4)
  • 505(5)
  • 540(3)
  • 1000(7)
  • 1200(3)
  • 1500(5)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 13(6)
溝長(mm)
  • 42(5)
  • 45(4)
  • 50(28)
  • 65(10)
  • 75(7)
  • 90(7)
  • 100(12)
  • 120(5)
  • 130(3)
  • 150(5)
  • 160(6)
  • 165(2)
  • 200(10)
  • 225(2)
  • 250(5)
  • 260(2)
  • 300(4)
  • 385(3)
  • 400(8)
  • 550(3)
材質
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(44)
セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・超硬合金
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(51)
  • DIA-T(27)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • KIドリル(16)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(43)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • RS PRO(18)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • エスコ(76)
  • コマドリル(22)
  • サンコーテクノ(89)
  • ハウスビーエム(35)
  • ヒルティ(HILTI)(30)
  • マキタ(37)
  • ユニカ(97)
  • 神王工業(52)
  • 関西工具製作所(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック

    ミヤナガ(13件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(5本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス(デルタ軸)

    ミヤナガ(20件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径磨耗。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。刃数3枚刃全長(mm)116有効長(mm)50
  • 磁器タイル用ドリル ミヤナガ

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ(21件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
    用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用

    ミヤナガ(50件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    刃数5枚刃
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • 穴あけジェル ミヤナガ

    穴あけジェル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(50mL)
    当日出荷
    用途硬質磁器タイル、石板、瓦、人造大理石等の穴あけ時の刃先の冷却に。
  • デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)505有効長(mm)385機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
  • デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃(21.0mm以上5枚刃)採用。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 3条ネジ形状(Φ20mm以下)、ターボヘリカル形状(Φ21~26mm)を採用。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。全長(mm)280有効長(mm)160適合電動機電気ハンマードリル六角軸対辺(mm)13
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
  • アンカー打込棒 ミヤナガ

    アンカー打込棒

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
    用途内部コーンアンカー打込み用
  • デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ

    ミヤナガ(8件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。充電ハンマードリルのパワー、回転数に適した三条ねじ形状を採用しています。
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能! 穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あけが可能。 横穴により切りカスの除去が簡単。 充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能。 ジェルは簡単に拭き取る事ができ、被削材に汚れが残りにくくなっています。
    用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。有効長(mm)15シャンク6.35六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
    仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • SDS-maxビット×540L ミヤナガ

    SDS-maxビット×540L

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。 ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により優れた電動機のトルク伝達効率。 耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップ採用。(ビット)
    用途コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの穴あけ作業に。(ビット) あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。(ブルポイント・チゼル)全長(mm)540有効長(mm)400適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状SDS-max
  • SDS-maxビット/ブルポイント ミヤナガ

    SDS-maxビット/ブルポイント

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202Cシャンク形状SDS-max
  • 六角軸超ロングビット 法面工事用 ミヤナガ

    六角軸超ロングビット 法面工事用

    ミヤナガ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
    用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
  • デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス (サドルバンド用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166有効長(mm)50シャンクSDSplus
  • デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番472-0831材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)166質量(g)210有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)4.3
  • デルタゴンビット SDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS・プラス

    ミヤナガ(11件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。種別デルタ軸材質刃部:超硬チップ刃数3タイプデルタ軸適合電動機充電ハンマードリルシャンク形状SDS・プラス
  • 充電ドライバードリル タイル用 ミヤナガ

    充電ドライバードリル タイル用

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    充電インパクトドリルで使用可能。特殊形状の超硬チップがタイル等の穴あけをスムーズにしました。刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。水使用で切削性、耐久性はさらに向上。
    用途タイル、瓦、大理石などへの穴あけ作業に。※タイルの硬さ(磁器タイル等)によっては著しく性能が落ちる場合があります。適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)シャンク六角軸6.35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用 ミヤナガ

    デルタゴンビット 六角軸 HEXタイプ 樹脂系アンカー用

    ミヤナガ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけを実現しました。位置決め性、対鉄筋性能が向上しました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、石材など。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)13シャンク形状六角軸
  • デルタゴンビット 振動用  ロング ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用 ロング

    ミヤナガ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性。穿孔スピードアップ。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
  • 充電ドライバードリル ミヤナガ

    充電ドライバードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
    用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
  • ミストダイヤドリルカッター ミヤナガ

    ミストダイヤドリルカッター

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小口径の低振動・低騒音工事に最適。 回転のみで、コンクリートや難削材の磁気タイルなどへの穴あけが可能。 水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い穴あけ効率アップ。 カッターとシャンクはネジで結合しているので、刃先摩耗の場合はカッターのみ交換可能。
    適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、磁器タイル、石材、押し出し成型セメント、モルタル適合電動機電気ドリル(二重絶縁、回転専用でお使い下さい。)
  • SDS-maxビット/コールドチゼル ミヤナガ

    SDS-maxビット/コールドチゼル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    欠品中
    ロバートボッシュ社特許のシャンク形状により電動機のトルク伝達効率が優れています。
    用途あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出し作業に。適合ボッシュ/GSH388、GSH5E、GSH11Eマキタ/HM/1100C、HM/1202C全長L(mm)280シャンク形状SDS-max
  • 六角軸ビット ミヤナガ

    六角軸ビット

    ミヤナガ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
  • デルタゴンビットSDSロング ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSロング

    ミヤナガ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    6枚刃採用により性能がアップしました。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ないです。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。対鉄筋性能、位置決め性能が向上しました。コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断できます。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート、コンクリート等への穴あけ作業。材質超硬チップ特殊接合形状ターボヘリカル形状全長(mm)170タイプネジタイプ刃先径(Φmm)28有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
  • 穴あけジェル 100 ミヤナガ

    穴あけジェル 100

    ミヤナガ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    穴あけジェルで水を使わずタイルに穴あけ
    トラスコ品番335-4320RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット SDS-MAX ミヤナガ

    デルタゴンビット SDS-MAX

    ミヤナガ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    引っかかり、衝撃が少なく安定した穿孔が可能長時間の使用でも疲労が少なく疲れを軽減 鉄筋接触時の安全性向上(電動機の振り回しを軽減) 真円に近い穴あけを実現 少ない刃先外径摩耗 位置決め性能が向上 穿孔速度アップ デッキプレートを貫通
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石等への穴あけ作業に デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ハンマードリル(SDS-max用ハンマードリル)
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種軽量型ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デルタゴンビット SDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビット SDSプラス

    ミヤナガ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    刃数3
  • 位置決めガイド ミヤナガ

    位置決めガイド

    ミヤナガ
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番161-6923質量(g)260適合ビット(mm)38
  • デルタゴンSDSネジタイプ3本パック ミヤナガ

    デルタゴンSDSネジタイプ3本パック

    ミヤナガ
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(3本)
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入 ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)5本入

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5本)
    当日出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比)
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)刃数3全長(mm)100有効長(mm)50適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • デルタゴンビット (SDSplusシャンク) ミヤナガ

    デルタゴンビット (SDSplusシャンク)

    ミヤナガ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    材質刃部:超硬チップ刃径(Φmm)28シャンク形状SDSplus
  • ミストダイヤワンタッチドリルボディ ミヤナガ

    ミストダイヤワンタッチドリルボディ

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル