コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「ものたろうモノタロウ」の検索結果
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)45
全長(mm)90
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA89
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
使用頻度の高いサイズのセット品です。
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
シャンク形状六角軸
1セット(6本)
¥679
税込¥747
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA90
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。