コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「化学物質等安全データシート」の検索結果
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ!
用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
有効長(mm)45
全長(mm)90
材質本体:Cr40/チップ:YG8
被削材ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
硬度HRA89
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
シャンク形状六角軸
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])3000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。