充電マルチドリルビット MJタイプユニカ翌日出荷
鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)セット内容同サイズ3本入材質刃部:超硬チップ、合金鋼シャンク形状6.35六角軸シャンク径(mm)6.35
充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル の新着商品
ページ: 1/ 3
電動スコップロングMokuba(小山刃物製作所)税込¥13,178¥11,980