コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。 切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。 刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー 有効長(mm)100 材質(刃)刃先:超硬合金加工刃
1本
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで磁器タイル・瓦・大理石への穴あけできます。特殊刃先形状で切れ味がUPしました。切削刃に優れた超硬合金加工刃を採用しているので、切れ味・耐久性が抜群です。6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで取付可能です。刃先を独自の角度設計にしており、くいつきがよく、効率よく穴あけができます。
用途磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 対応機種回転ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー 加工刃先:超硬合金加工刃
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 材質超硬チップ 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 対応機種振動ドリル用
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。 全長(mm)85 有効長(mm)45 軸の形状丸軸 適合機種振動ドリル用 寸法(mm)6.4 刃径(Φmm)6.4 材質(刃)刃先:超硬チップ
1本
939 税込1,033
翌々日出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング