コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三共コーポレーションtrad 六角軸ドリルタップ TDT-10
スパイラル機構により切粉を上方向に排出! 下穴作業とねじ切り作業が1本で完成! 正逆転ドリルで使用可能! アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様●サイズ×ピッチ:M10×1.5mm●サイズ;全長:75mm/溝長:40mm●材質:HSS-M2●最大加工:6mm アズワン品番67-9345-93
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります