絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(3)
- 4.3(5)
- 5(7)
- 5.5(5)
- 6(6)
- 6.4(3)
- 6.5(5)
- 7(7)
- 8(8)
- 10(7)
- 10.5(2)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 13(3)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 22(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(3)

ストレート(9)

六角軸(3)
全長(mm)
- 60(2)
- 75(3)
- 85(4)
- 100(10)
- 110(4)
- 120(4)
- 150(6)
- 160(5)
- 210(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 310(1)
- 400(1)
- 460(1)
- 600(1)
- 1000(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.1(2)
- 3.65(3)
- 4.6(4)
- 5.3(5)
- 6.1(1)
- 6.35(3)
- 6.45(3)
- 7.3(4)
- 9.3(5)
- 10(6)
- 12.2(3)
- 13(1)
- 14.2(2)
- 16.2(2)
- 18.2(2)
- 20.2(1)
- 22(1)
- 23(1)
溝長(mm)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(2)
- 39(7)
- 50(3)
- 54(8)
- 60(1)
- 80(4)
- 85(1)
- 90(5)
- 100(5)
- 110(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 260(1)
- 300(1)
- 410(1)
- 500(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(14)
超硬合金
ブランド
- ALPEN
- モノタロウ(3)
- ミヤナガ(103)
- ユニカ(97)
- サンコーテクノ(89)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
- 神王工業(52)
- BOSCH(ボッシュ)(51)
- Mokuba(小山刃物製作所)(43)
- マキタ(37)
- EFFORT(エホート)(37)
- ハウスビーエム(35)
- ヒルティ(HILTI)(28)
- 関西工具製作所(23)
- コマドリル(22)
- SK11(17)
- TRUSCO(16)
- KIドリル(16)
- RELIEF(13)
- エスコ(12)
- ブランドをもっと見る

コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)
ALPEN(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)
ALPEN(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン
ALPEN¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
ALPEN¥369~税込¥406~1本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)
ALPEN(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。適合機種電気ドリル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)20シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)
ALPEN¥279~税込¥307~1本当日出荷非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)
ALPEN¥469~税込¥516~1本当日出荷先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
磁器タイルドリルケラモエクストリーム
ALPEN¥1,098税込¥1,2081本当日出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。トラスコ品番486-5251適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)10シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10刃径(mm)5
マルチカットドリル
ALPEN¥1,498税込¥1,6481本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなどトラスコ品番486-5227適合機種電気ドリル・インパクトドライバー材質刃部:超硬チップ全長(mm)100質量(g)18刃径(Φmm)7.0有効長(mm)54シャンク六角軸シャンク径(mm)6.35
ケラモエクストリーム ストレートシャンク
ALPEN¥1,398税込¥1,5381本当日出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなどトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100質量(g)13刃径(Φmm)4.3有効長(mm)10シャンクストレートシャンク径(mm)10
マルチカット ドリル(SDSplusシャンク)
ALPEN(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル