絞り込み
ブランド
  • ALPEN
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(105)
  • ユニカ(96)
  • エスコ(86)
  • サンコーテクノ(79)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(55)
  • BOSCH(ボッシュ)(49)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(42)
  • マキタ(37)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • ハウスビーエム(36)
  • ヒルティ(HILTI)(33)
  • DIA-T(27)
  • 関西工具製作所(24)
  • コマドリル(22)
  • RS PRO(20)
  • SK11(17)
  • TRUSCO(16)
  • KIドリル(16)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 3.5(3)
  • 4(3)
  • 4.3(5)
  • 5(7)
  • 5.5(5)
  • 6(8)
  • 6.4(3)
  • 6.5(6)
  • 7(7)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 10.5(2)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(5)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
シャンク形状
シャンク形状
SDSプラス(3)
シャンク形状
ストレート(9)
シャンク形状
六角軸(3)
全長(mm)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 85(4)
  • 100(10)
  • 110(4)
  • 120(4)
  • 150(6)
  • 160(5)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 260(1)
  • 300(1)
  • 310(1)
  • 400(1)
  • 460(1)
  • 600(1)
  • 1000(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.1(2)
  • 3.65(4)
  • 4.6(4)
  • 5.3(6)
  • 6.1(1)
  • 6.35(3)
  • 6.45(3)
  • 7.3(4)
  • 9.3(5)
  • 10(6)
  • 12.2(3)
  • 13(1)
  • 14.2(2)
  • 16.2(2)
  • 18.2(2)
  • 20.2(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
溝長(mm)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 39(7)
  • 50(3)
  • 54(8)
  • 60(1)
  • 80(4)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 260(1)
  • 300(1)
  • 410(1)
  • 500(1)
10・20・30・39・50・54・60・80・90・100・110・140・150・200・210・220・260・300・410・500・溝長(mm)をもっと見る
材質
  • 超硬合金(14)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリルF4 ALPENコンクリートドリルF4ALPEN(1件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷
特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。
用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
149税込164特価
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン ALPEN高精度コンクリートドリル ベトンALPEN
279税込307
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。 コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ
磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)ALPEN(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。有効長(mm)20全長(mm)110適合機種電気ドリルシャンク径(Φmm)10シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)ALPEN
479税込527
1本
当日出荷
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)ALPEN
279税込307
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・インパクトドライバーシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPENマルチカット ドリル(SDSplusシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク)ALPEN
369税込406
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
磁器タイルドリルケラモエクストリーム ALPEN磁器タイルドリルケラモエクストリームALPEN
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。トラスコ品番486-5251適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100有効長(mm)10シャンク形状ストレートシャンク径(mm)10刃径(mm)5
マルチカットドリル ALPENマルチカットドリルALPEN
1,498税込1,648
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど刃径(Φmm)7.0材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35全長(mm)100有効長(mm)54シャンク六角軸トラスコ品番486-5227適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)18
ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPENケラモエクストリーム ストレートシャンクALPEN
3,500税込3,850
1本
当日出荷
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど刃径(Φmm)4.3材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)10全長(mm)100有効長(mm)10シャンクストレートトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル質量(g)13

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル