コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「陶器 研磨」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
商品豆知識
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。