絞り込み
シャンク形状

SDSプラス(2)
全長(mm)
- 150(4)
- 205(1)
- 320(1)
シャンク径(Φmm)
- 15
- 10(20)
- 13(2)
- 14(1)
- 18(26)
- 19(1)
- 21(1)
- その他(4)
溝長(mm)
- 110(1)
材質
- クロムモリブデン鋼(4)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
BIGMAN(ビッグマン)・Mokuba(小山刃物製作所)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「SDS」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

SDS短撃150 スケーリングチゼル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 チゼル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)155硬度HRC52±1刃幅(mm)20軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先チゼル・両刃適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 ブルポイント
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のブルポイントが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・粉砕作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)135硬度HRC52±1軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先ブルポイント適合工具ハンマードリル
SDS短撃150 スクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスクレーパーが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。用途タイルやプレート等のハガシ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32軸SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スクレーパー・片刃適合工具ハンマードリル
SDSplus 快速スクレーパー
Mokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。軸径(Φmm)15全長(mm)320シャンク形状SDSplus
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205質量(g)362刃幅(mm)80シャンク形状SDS-plus刃渡り(mm)110
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル