絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11(1)
- 12(2)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 14.3(1)
- 15(3)
- 16(3)
- 16.5(2)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
シャンク形状

SDSプラス(4)
全長(mm)
- 160(3)
- 205(1)
シャンク径(Φmm)
- 15(1)
溝長(mm)
- 110
- 45(18)
- 50(34)
- 100(46)
- 130(7)
- 140(4)
- 150(22)
- 160(5)
- 165(29)
- 180(5)
- 200(41)
- 210(6)
- 230(3)
- 250(18)
- 290(5)
- 300(5)
- 390(6)
- 400(35)
- 450(5)
- 550(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
- ALPEN(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- サンコーテクノ(1)
- フィッシャージャパン(1)
ALPEN・BAHCO(バーコ)・Mokuba(小山刃物製作所)・サンコーテクノ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「SDS」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

オールドリル パワーSDS
サンコーテクノ¥3,298~税込¥3,628~1本3日以内出荷5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205質量(g)362刃幅(mm)80シャンク形状SDS-plus刃渡り(mm)110
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石
フィッシャー クォートリック2
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から9日以内出荷進化した、4枚刃カーバイドヘッドと独特のフルート形状により、スピード・ライフ共に大幅に改良された新クォートリック2です。寿命を目視する摩耗マーキングです。用途被削材:コンクリート。回転打撃。
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル