絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 22(3)
- 22.5(3)
- 23(2)
- 24(3)
- 25(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

SDSプラス(3)
全長(mm)
- 250(2)
- 260(1)
溝長(mm)
- 180
- 45(18)
- 50(34)
- 100(46)
- 110(5)
- 130(7)
- 140(4)
- 150(22)
- 160(5)
- 165(29)
- 200(41)
- 210(6)
- 230(3)
- 250(18)
- 290(5)
- 300(5)
- 390(6)
- 400(35)
- 450(5)
- 550(5)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(1)
ブランド
- コマドリル(2)
- サンコーテクノ(3)
コマドリル・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「SDS」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。

アンカードリル (SDS 全長260タイプ)
サンコーテクノ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリル全長(mm)260有効長(mm)180シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
アンカードリル(SDS全長260タイプ)
サンコーテクノ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
オールドリル SDS
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷軽量ハンマードリルにワンタッチ着脱ができ、さらに穴あけパワーを刃先に効率よく伝達できます。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル刃先径(Φmm)5.3有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントハンマー(SDS軸type)
コマドリル¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から10日以内出荷刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ポイントハンマークロスビット(SDS軸type)
コマドリル¥6,398~税込¥7,038~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。用途金属拡張アンカー下穴あけに。コンクリート、ブロック、モルタル等への下穴あけに。デッキプレート+コンクリートへの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル