絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.3(3)
- 4.4(1)
- 4.5(3)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
シャンク形状

ストレート(3)
全長(mm)
- 85
- 62(1)
- 66(2)
- 68(1)
- 72(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 116(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(2)
- 240(2)
- 280(1)
- 330(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.3(3)
- 4.4(1)
- 4.5(3)
- 4.8(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
溝長(mm)
- 50(3)
材質
- 合金工具鋼(3)
合金工具鋼
ブランド
- ユニカ(3)
ユニカ
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「sks」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
商品豆知識

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。材質SKS材(合金工具鋼)全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル