絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 14.3(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク形状

ストレート(2)
全長(mm)
- 200(2)
- 240(2)
シャンク径(Φmm)
- 4.8(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 10(2)
- 13(1)
溝長(mm)
- 120
- 50(3)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 140(1)
- 200(1)
材質
- 合金工具鋼(2)
合金工具鋼
ブランド
- ユニカ(2)
ユニカ
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(2)
- 1,500-10,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル :「sks」の検索結果
コンクリート用ドリルとは、回転・振動ドリルなどに取り付けコンクリートに穴をあけることを目的としたドリルです。コンクリート用ドリルは、ほかの材質にも使用可能で、例えばブロックやモルタル、石膏ボードなど。刃先の形状などにより、デッキプレートを貫通できるものや、真円に近い穴あけができるもの、刃先に超硬チップなどを利用することで切削性、耐久性を向上させたものなどがあり、用途に応じて選択可能です。また、シャンクの形状によって六角シャンクや、SDS-plusシャンク、丸シャンクなどがあり、取り付けられる工具が異なります。
商品豆知識

コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
- 超硬ドリル
- 木工用
- ハイスドリル
- コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
- ダイヤモンド・CBNドリル