絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 26(4)
  • 32(8)
  • 40(11)
  • 50(10)
  • 63(10)
  • 75(13)
  • 80(12)
  • 125(20)
  • 127(4)
  • 150(9)
  • 160(11)
  • 175(7)
  • 200(8)
  • 250(5)
刃厚(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(12)
  • 27(1)
  • 31.75(6)
  • 32(1)
刃数
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(5)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 18(1)
  • 26(4)
  • 28(3)
ブランド
  • アサヒ工具(6)
  • テグテックジャパン(6)
  • 岡崎精工(4)
  • 京セラ(3)
  • 大洋ツール(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • スターエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(11)
50(10)
63(10)
75(13)
80(12)
100
125(20)
150(9)
160(11)
200(8)
外径(Φmm)をもっと見る
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • 超硬エグリ・カッター スターエム

    超硬エグリ・カッター

    スターエム
    ¥15,980税込¥17,578
    1枚
    当日出荷
    6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。 超硬刃は、360°使用可能。 外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
    用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工) 掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工) 切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)セット内容スペーサー/ 専用レンチ材質超硬口径(Φmm)22外径(Φmm)100外径×刃厚×内径(mm)100×8×22適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm適正回転数(回転/分)15000以下
  • サイドカッター(AP25) アサヒ工具

    サイドカッター(AP25)

    アサヒ工具
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • R付サイドカッター(G2) アサヒ工具

    R付サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
  • 千鳥刃サイドカッター(G2) アサヒ工具

    千鳥刃サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • サイドカッター(G2) アサヒ工具

    サイドカッター(G2)

    アサヒ工具
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    翌々日出荷
    ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
    用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパン

    フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ

    テグテックジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパン

    チェイス4ミル フェースミル

    テグテックジャパン
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    翌々日出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス12ミル

    テグテックジャパン
    ¥71,980税込¥79,178
    1本
    翌々日出荷
    12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
    用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー) テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ(インチ仕様アーバー)

    テグテックジャパン
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。適合チップ3PK(H)T1505…RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス8ミル

    テグテックジャパン
    ¥67,980税込¥74,778
    1本
    翌々日出荷
    チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール

    千鳥刃サイドカッター SSC

    大洋ツール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    翌々日出荷
    強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
  • サイドカッター SC 大洋ツール

    サイドカッター SC

    大洋ツール
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1枚
    翌々日出荷
    外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • スロットミル MSTC型 京セラ

    スロットミル MSTC型

    京セラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    6日以内出荷
  • スロットミル MSTB型 京セラ

    スロットミル MSTB型

    京セラ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • スロットミル MSTA型 京セラ

    スロットミル MSTA型

    京セラ
    ¥85,980税込¥94,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • 千鳥刃サイドカッター (G2) アサヒ工具

    千鳥刃サイドカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • サイドカッター (G2) アサヒ工具

    サイドカッター (G2)

    アサヒ工具(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥34,980税込¥38,478
    1枚
    当日出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)厚さT(mm)11穴径d(Φmm)25.4

『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります

サイドカッター