絞り込み
外径(Φmm)
- 63
- 10(3)
- 12(3)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(4)
- 26(4)
- 32(8)
- 40(11)
- 50(10)
- 75(13)
- 80(12)
- 100(24)
- 125(20)
- 127(4)
- 150(9)
- 160(11)
- 175(7)
- 200(8)
- 250(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
刃厚(mm)
- 8(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 40(1)
穴径(Φmm)
- 22(2)
刃数
- 4(4)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(1)
ブランド
- テグテックジャパン(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- 京セラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
40(11)
50(10)
63
75(13)
80(12)
100(24)
125(20)
150(9)
160(11)
200(8)
外径(Φmm)をもっと見る

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター
セコ・ツールズ・ジャパン¥79,980~税込¥87,978~1個当日出荷から9日以内出荷ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14
セコ・ツールズ・ジャパン¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ
テグテックジャパン¥74,980税込¥82,4781本翌々日出荷ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル フェースミル
テグテックジャパン¥57,980~税込¥63,778~1本翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス12ミル
テグテックジャパン¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル ミルラッシュ
テグテックジャパン¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル
テグテックジャパン¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル TFM90AP チェイスミル
テグテックジャパン¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター