絞り込み
外径(Φmm)
  • 63
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 32(8)
  • 40(12)
  • 50(18)
  • 70(8)
  • 75(35)
  • 80(16)
  • 100(47)
  • 125(43)
  • 150(28)
  • 160(11)
  • 175(18)
  • 200(18)
  • 250(19)
  • 300(13)
  • 315(7)
  • 360(7)
  • 370(17)
穴径(Φmm)
  • 22(2)
刃厚(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 40(1)
刃数
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(1)
ブランド
  • テグテックジャパン(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • 京セラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

    セコ・ツールズ・ジャパン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム
  • フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルクアトロミル R220.54ー14

    セコ・ツールズ・ジャパン
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。
    取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSN.X1407AN
  • フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ テグテックジャパン

    フェースミル(超仕上加工用) チェイス4フィニッシュ

    テグテックジャパン
    74,980税込82,478
    1本
    翌々日出荷
    ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
    用途平面加工用。仕上加工用。適合チップ4WHU1207…RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェイス4ミル フェースミル テグテックジャパン

    チェイス4ミル フェースミル

    テグテックジャパン
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷
    ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
    用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス12ミル

    テグテックジャパン
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
    用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル ミルラッシュ テグテックジャパン

    フェースミル ミルラッシュ

    テグテックジャパン
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
    用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル チェイス8ミル テグテックジャパン

    フェースミル チェイス8ミル

    テグテックジャパン
    44,980税込49,478
    1本
    翌々日出荷
    チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットミル MSTA型 京セラ

    スロットミル MSTA型

    京セラ
    72,980税込80,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
カッター・メタルソー
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
カッター・メタルソー 【通販モノタロウ】 切削工具