絞り込み
外径(Φmm)
- 100(4)
- 125(2)
- 152.4(1)
- 160(2)
刃厚(mm)
- 50(1)
穴径(Φmm)
- 25.4(6)
- 31.75(3)
- 40(1)
刃数
- 14
- 2(7)
- 4(18)
- 5(17)
- 6(22)
- 7(13)
- 8(23)
- 9(8)
- 10(24)
- 12(17)
- 16(13)
- 18(14)
- 20(7)
- 22(11)
- 24(10)
- 26(9)
- 28(10)
- 32(9)
- 34(8)
- 36(11)
- 刃数をもっと見る
ブランド
- ケナメタル(9)
- アサヒ工具(6)
- 京セラ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
125(2)
152.4(1)
160(2)

サイドカッター(AP25)
アサヒ工具¥24,980~税込¥27,478~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超硬P種表面処理ノンコート
R付サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥47,980~税込¥52,778~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート穴径(mm)25.4
千鳥刃サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥47,980~税込¥52,778~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周刃と左右交互に側刃を持っています。食付き時の衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れています。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
サイドカッター(G2)
アサヒ工具¥24,980~税込¥27,478~1枚翌々日出荷ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
フライス サイドカッタ335.25
セコ・ツールズ・ジャパン¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から翌々日出荷強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。固定ポケット式、カセット式が選べます。使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されていますRoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ12寸法L1(mm)20勝手右最大切込みap(mm)11.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ12最小加工幅(mm)19.8寸法THUB(mm)17.9
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から11日以内出荷KSSMサイドカッタ―。アーバー取付。ニュートラル。インサートタイプ10最小加工幅(mm)15.83寸法THUB(mm)13.9
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲20.7~23.3mm。インサートタイプ12寸法L1(mm)51最大加工幅(mm)23.3最小加工幅(mm)20.7
サイドカッター KSSM 12MM SLOTTING
ケナメタル¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。アーバー取付。溝加工用。調整範囲18~20.7mm。インサートタイプ12最大加工幅(mm)20.7最小加工幅(mm)18寸法THUB(mm)18.2
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。半面切削。インサートタイプ10寸法L1(mm)36.8勝手左最大切込みap(mm)9.1調整量(mm)1
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
ケナメタル¥339,800税込¥373,7801個8日以内出荷KSSMサイドカッター。シェル取付。溝加工用。調整範囲14~16mm。インサートタイプ10寸法L1(mm)50.8最大加工幅(mm)16調整量(mm)1最小加工幅(mm)14
『カッター・メタルソー』には他にこんなカテゴリがあります
- すりわりフライス
- メタルソー
- サイドカッター
- 千鳥刃サイドカッター